DURHAM MANUFACTURING MTD244818-2K195 Masă pentru mașină, 1 sertar, capacitate 2000 lbs, dimensiune 24 x 48 x 18 inch | AF7UPX 22ND95

DURHAM MANUFACTURING MTD244818-2K195 Masă pentru mașină, 1 sertar, capacitate 2000 lbs, dimensiune 24 x 48 x 18 inch

În stoc
Element: AF7UPX Model: MTD244818-2K195Crucea Ref: 22ND95

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€646.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa mașinilor
CuloriGri
Adâncime24 "
Tipul de marginerotunjit
Înălţime18 "
Tipul picioruluiUnghiul de fier
Rating de încărcare2000 lb.
MaterialOţel
Grosimea superioară14 cal.
Lăţime48 "
Materialul suprafeței de lucruOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.2
Înălțimea navei (cm)67.95
Lungimea navei (cm)130.18
Lățimea navei (cm)46.2
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
DURHAM MANUFACTURING MTD182418-2K195 Masă pentru mașină, 1 sertar, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 18 inch | AF7UNY 22ND73 MTD182418-2K19518 "18 "24 "€500.79
DURHAM MANUFACTURING MTD182424-2K195 Masă pentru mașină, 1 sertar, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 24 inch | AF7UPA 22ND75 MTD182424-2K19518 "24 "24 "€523.41
DURHAM MANUFACTURING MTD182430-2K195 Masă pentru mașină, 1 sertar, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 30 inch | AF7UPC 22ND77 MTD182430-2K19518 "30 "24 "€527.60
DURHAM MANUFACTURING MTD182436-2K195 Masă pentru mașină, 1 sertar, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 36 inch | AF7UPE 22ND79 MTD182436-2K19518 "36 "24 "€623.36
DURHAM MANUFACTURING MTD182442-2K195 Masă pentru mașină, 1 sertar, capacitate 2000 lbs, dimensiune 18 x 24 x 42 inch | AF7UPG 22ND81 MTD182442-2K19518 "42 "24 "€564.34
DURHAM MANUFACTURING MTD243618-2K195 Masă pentru mașină, 1 sertar, capacitate 2000 lbs, dimensiune 24 x 36 x 18 inch | AF7UPJ 22ND83 MTD243618-2K19524 "18 "36 "€560.80
DURHAM MANUFACTURING MTD243624-2K195 Masă pentru mașină, 1 sertar, capacitate 2000 lbs, dimensiune 24 x 36 x 24 inch | AF7UPL 22ND85 MTD243624-2K19524 "24 "36 "€616.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MTD244818-2K195 Masă pentru mașină, 1 sertar, capacitate 2000 lbs, dimensiune 24 x 48 x 18 inch
€646.33 /unitate