DURHAM MANUFACTURING PAT-24-6-9-95 Camion cu tăvi și tăvi, capacitate 1200 lbs, dimensiune 33 x 23 x 67 inch | AC2XTU 2NXV8

DURHAM MANUFACTURING PAT-24-6-9-95 Camionetă cu tavă și tavă, capacitate 1200 lbs, dimensiune 33 x 23 x 67 inch

În stoc
Element: AC2XTU Model: PAT-24-6-9-95Crucea Ref: 2NXV8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,378.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPan și Tray Truck
Tip rotor4 pivotant
CuloriGri
Construcţie1 1/4 x 1/8 unghi de fier
Adâncime24 "
Distanța dintre rafturi6"
Înălţime67 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Capacitatea raftului119 lb.
Lăţime33.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.8056
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)170.5
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieAdâncimeDistanța dintre rafturiCapacitatea raftuluiLăţimePreț
DURHAM MANUFACTURING PAT-36-6-9-95 Camion cu tăvi și tăvi, capacitate 1200 lbs, dimensiune 36 x 33 x 67 inch | AC2XTV 2NXV9 PAT-36-6-9-951-1 / 4 x 1/8 unghi de fier36 "6"120 lb.33 "€1,333.58
DURHAM MANUFACTURING PAT-24-4-14-95 Camion cu tăvi și tăvi, dimensiune 33-1/2 X 24 X 67-1/8 inch | AD7KPJ 4EY12 PAT-24-4-14-951 1/4 "unghi de fier, toate construcții sudate24 "4"80 lb.33.5 "€1,631.20
DURHAM MANUFACTURING PAT-36-4-14-95 Camion cu tăvi și tăvi, dimensiune 33-1/2 X 36 X 67-1/8 inch | AD7KPK 4EY13 PAT-36-4-14-951 1/4 "unghi de fier, toate construcții sudate36 "4"80 lb.36 "€1,905.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PAT-24-6-9-95 Camionetă cu tavă și tavă, capacitate 1200 lbs, dimensiune 33 x 23 x 67 inch
€1,378.71 /unitate