Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS 160F Tub Pitot, Standard, 5/16 inch diametru, 18 inch lungime | AH8GLD 38RW76

DWYER INSTRUMENTS Tub Pitot 160F, standard, 5/16 inch diametru, 18 inch lungime

În stoc
Element: AH8GLD Model: 160FCrucea Ref: 38RW76

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€455.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub standard Pitot
Lungimea inserției18 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temp.1500 de grade F
Tub Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaUS

Detalii produs:

Tubul Pitot standard Dwyer Instruments 160F este ideal pentru utilizare cu manometre, transmițătoare și comutatoare de presiune diferențială pentru controlul și monitorizarea fluxului de aer în sistemele HVAC și ventilație.

Caracteristici:

  • Acest tub Pitot 160F Dwyer are o construcție din oțel inoxidabil cu design drept pentru o introducere ușoară în conducte și în spații greu accesibile.
  • Are gradări ale adâncimii de inserție ștampilate permanent pentru a facilita o poziționare precisă.
  • Această unitate este echipată cu un indicator de aliniere și un port de presiune statică către tubul de detectare pentru a menține vârful paralel cu curgerea.

Accesorii compatibile:

  • Flanșă Split Dwyer A-158 Ansambluri: Pot fi adăugate la tubul Pitot. Aceste unități au oțel placat cu cadmiu și o garnitură pentru găurile de montare. Fixați flanșa lejer pe tub, strângeți șuruburile și reglați adâncimea tubului cu ajutorul acestor ansambluri.
  • Gland de montare Dwyer A-159: Sunt suficient de versatile pentru a aluneca cu ușurință pe tubul Pitot, oferind o montare permanentă și sigură.
  • Burghie cu trepte rezistente Dwyer Instruments A-397: oferă rapid găuri rotunde adevărate în materiale subțiri și nu au nevoie de un perforator central pentru a începe. Ele pot debavura automat găurile forate.
  • Cutie de transport Dwyer Instruments A-160-CASE: Aceste cutii de transport din plastic dur sunt folosite pentru depozitarea organizatorică.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • RoHS

Întrebări frecvente:

Î. Cum parcurgeți citirile cu un tub Pitot pentru citirile vitezei și fluxului de aer?

A.

  • Faceți o deschidere de 0.35 inci în conductă pentru a utiliza un tub Pitot pentru a monitoriza viteza aerului.
  • Conectați tubulatura la partea de înaltă presiune a manometrului la orificiul de presiune totală sau orificiul orientat spre flux și partea de joasă presiune la orificiul de presiune statică sau orificiul orientat perpendicular pe debit.
  • Inversați conexiunile dacă citirea este negativă.
  • Faceți o serie de citiri în timp ce vă deplasați orizontal și vertical prin conductă.
  • Calculați vitezele și mediați-le pentru a obține valoarea finală a vitezei folosind presiunile de viteză care au fost măsurate în fiecare loc.

Î. Ce se întâmplă dacă tubul Pitot este blocat?

A. Tubul Pitot nu va mai primi presiunea berbecului dacă se blochează. Veți compara presiunea din orificiul de scurgere cu presiunea statică, deoarece orice presiune suplimentară iese prin orificiul de scurgere. Ca rezultat, indicatorul de viteză va fi la zero.

Î. Care sunt punctele importante de luat în considerare atunci când utilizați tuburi Pitot?

A.

  • Diametrul conductei trebuie să fie de 4 inci sau mai mare.
  • Direcționați presiunea statică care se deschide în aval pentru a face față fluxului și presiunea totală care se deschide în amonte pentru a face față fluxului.
  • Fețele ambelor găuri trebuie să fie paralele cu fluxul de aer.
  • Creați o traversare precisă în conformitate cu proiectele, calculați vitezele în fiecare locație și apoi mediați-le.
  • Măsurătorile trebuie făcute într-o bucată de conductă netedă, dreaptă, care are cel puțin 5 diametre în aval și 10 - 15 diametre de conductă în amonte de tubul Pitot.
  • Pentru o performanță optimă, așezați o placă de îndreptat cu ouă în amonte de tubul Pitot.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Tub Pitot 160F, standard, 5/16 inch diametru, 18 inch lungime
€455.69 /unitate