Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS DPG-002 Interval manometru digital | CQ8YPL 25F290

DWYER INSTRUMENTS DPG-002 Interval manometru digital

În stoc
Articol: CQ8YPL Model: DPG-002Crucea Ref: 25F290
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
€509.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Detalii produs:

Manometrele digitale din seria Dwyer DPG au o precizie mare de ±0.25% sau ±0.5% la scară completă. Afișajul digital cu 4 cifre va reduce potențialul de erori în citiri, eliminând eroarea de paralaxă produsă în mod obișnuit cu instrumentele analogice. Seria DPG este alimentată de la baterie și are o oprire automată pentru a conserva durata de viață a bateriei. Durata de viață a bateriei, în medie, va dura 2000 de ore. O tastatură cu 4 butoane permite accesul ușor la funcții fără a fi nevoie să lucrați prin meniuri complexe sau combinații dificile de taste. Aceste caracteristici includ iluminare de fundal, vârf și vale, tara sau zero automat și conversia unităților de presiune.

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
DWYER INSTRUMENTS DPGA-12 Digital Industrial Compound Gauge, -30 la 0 la 100 inch Hg/PSI, pentru aer uscat și gaze | CQ8YPD 55EJ01 DPGA-12Ecartament compus€198.16
DWYER INSTRUMENTS DPGW-12 Manometru digital compus industrial, de la -30 la 0 la 100 inchi Hg/PSI, pentru lichide și gaze | CQ8YPE 55EJ20 DPGW-12Ecartament compus€253.17
DWYER INSTRUMENTS DPG-102 Manometru digital de proces, de la 0 la 15 PSI, 1/4 inch Npt tată, inferioară, cadran de 3 inch, Dpg | CQ8YPR 55EH90 DPG-102Manometru€499.52
DWYER INSTRUMENTS DPG-106 Manometru digital de proces, de la 0 la 200 PSI, 1/4 inch Npt tată, inferioară, cadran de 3 inch, Dpg | CQ8YPV 55EH94 DPG-106Manometru€516.92
DWYER INSTRUMENTS DPG-103 Manometru digital de proces, de la 0 la 30 PSI, 1/4 inch Npt tată, inferioară, cadran de 3 inch, Dpg | CQ8YQA 55EH91 DPG-103Manometru€499.52
DWYER INSTRUMENTS DPG-107 Manometru digital de proces, de la 0 la 300 PSI, 1/4 inch Npt tată, inferioară, cadran de 3 inch, Dpg | CQ8YQE 55EH95 DPG-107Manometru€516.92
DWYER INSTRUMENTS DPG-104 Manometru digital de proces, de la 0 la 50 PSI, 1/4 inch Npt tată, inferioară, cadran de 3 inch, Dpg | CQ8YQP 55EH92 DPG-104Manometru€499.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-002 Interval manometru digital
€509.81 /unitate