Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS PLS2-E-1-1 Comutator de nivel cu palete | AD4CQC 41D949

DWYER INSTRUMENTS PLS2-E-1-1 Comutator de nivel de paletă

În stoc
Element: AD4CQC Model: PLS2-E-1-1Crucea Ref: 41D949

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€698.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel de paletă
Dimensiunea conexiunii1 1/4", 3/4"
Tip conexiuneFNPT
Evaluare electrică5A @ 250V AC, 3A @ 30V DC
Finisajul incinteiPulbere acoperită
Carcasă MaterialAluminiu
Evaluarea incinteiNEMA 4
Tip de carcasăDovada exploziei
IP Rating-ulIP 66
Presiune maximă11.6 psi
Orientare montareMontaj lateral sau superior
Necesar de energie115V AC
Lungimea sondei5 1 / 4 "
Tipul comutatoruluiMicrocomutator SPDT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8536509065
Tara natalaMT

Detalii produs:

    • Sub-marca: PROXIMITATE

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
DWYER INSTRUMENTS PLS2-PL2 Vâslă dublă | AD4CQD 41D950 PLS2-PL2Padelă pe două fețe€162.16
DWYER INSTRUMENTS PLS2-PL1 Vâslă cu o singură față | AD4CQE 41D951 PLS2-PL1Paletă cu o singură față€178.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS PLS2-E-1-1 Comutator de nivel de paletă
€698.12 /unitate