Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS V4-2-DU Comutator debit lichid, MNPT de 1-1/2 inch, 1000 PSI max. Presiune, 125/250V AC | CJ2TDX 55EH44

DWYER INSTRUMENTS Întrerupător de debit lichid V4-2-DU, MNPT de 1-1/2 inch, 1000 PSI max. Presiune, 125/250V AC

În stoc
Articol: CJ2TDX Model: V4-2-DUCrucea Ref: 55EH44
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
€1,428.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit lichid
Material corpAlamă
Dimensiunea conexiunii1 1 / 2 "
Tip conexiuneMNPT
Evaluare presiune1000 psig
Tipul comutatoruluiDPDT
Temp. Gamă-4 Deg. până la 275 de grade. F
Tip paletăUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiunii teeMaterial corpTip conexiune conductăMaterial TeeTemp. GamăMateriale umedeDimensiunea conexiuniiCalitatePreț
DWYER INSTRUMENTS V6EPS-SS-3-S Comutator debit lichid, 1 inch FNPT, 3 gpm, 2000 PSI max. Presiune, 125/250V AC | CJ2TCW 55EH37 V6EPS-SS-3-S1"Oţel inoxidabil-Oţel inoxidabil----€1,084.90
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-6-0 Comutator debit lichid, 2 inchi FNPT, 10 gpm, 1000 PSI max. Presiune, 125/250V AC | CJ2TCX 55EH25 V6EPB-BS-6-02"Alamă------€542.36
DWYER INSTRUMENTS V4-SS-2-U Comutator debit lichid, MNPT de 1-1/2 inch, 2000 PSI max. Presiune, 125/250V AC | CJ2TCY 55EH43 V4-SS-2-U-Oţel inoxidabil---4 Deg. până la 275 de grade. F-1 1 / 2 "Grad 316€1,697.05
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BD-2-MI Comutator debit lichid, 3/4 inch FNPT, 2 gpm, 1000 PSI max. Presiune, DPDT | CJ2TCZ 55EH02 V6EPB-BD-2-MI3 / 4 "Alamă-Fier de călcat----€797.12
DWYER INSTRUMENTS V6EPS-SD-2-S Comutator debit lichid, 3/4 inch FNPT, 2 gpm, 2000 PSI max. Presiune, DPDT | CJ2TDA 55EH28 V6EPS-SD-2-S3 / 4 "Oţel inoxidabil-Oţel inoxidabil----€1,090.66
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-4-MI Comutator debit lichid, 1-1/4 inch FNPT, 4 gpm, 1000 PSI max. Presiune, SPDT | CJ2TDB 55EH20 V6EPB-BS-4-MI1 1 / 4 "Alamă-Fier de călcat----€848.10
DWYER INSTRUMENTS V6EPB-BS-5-B Comutator debit lichid, 1-1/2 inch FNPT, 6 gpm, 250 PSI max. Presiune, SPDT | CJ2TDC 55EH21 V6EPB-BS-5-B1 1 / 2 "Alamă-Alamă----€895.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Întrerupător de debit lichid V4-2-DU, MNPT de 1-1/2 inch, 1000 PSI max. Presiune, 125/250V AC
€1,428.41 /unitate