Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 47202 Polizor cu matriță cu aer drept 5000 Rpm 0.4 CP 23cfm | AA4VJT 13F665

DYNABRADE 47202 Polizor cu matriță cu aer drept 5000 rpm 0.4 CP 23cfm

În stoc
Articol: AA4VJT Model: 47202Crucea Ref: 13F665
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
€1,306.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.75
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă23.0
Colet1 / 4 "
EpuizaSpate
Viteză gratuită5000 rpm
Tip polizorDrept
Manipulați materialulCompozit cu mâner din cauciuc
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală9 13 / 16 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Motor controlat Covernor, ușor, prindere tactilă confortabilă, canal inovator de flux de aer, cu angrenaj

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea furtunuluiAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLungime totalăCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităManipulați materialulPreț
DYNABRADE 48360 Polizor cu matriță cu aer drept 20k Rpm 0.4 CP 23cfm | AA4VJN 13F661 483601 / 4 "1/4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Spate20,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€727.09
DYNABRADE 48325 Polizor cu matriță cu aer drept 25k Rpm 0.4 CP 23cfm | AA4VJP 13F662 483251 / 4 "1/4 "NPT5.758"23.0Spate25,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€695.97
DYNABRADE 48327 Polizor cu matriță cu aer drept 30k Rpm 0.4 CP 23cfm | AA4VJQ 13F663 483271 / 4 "1/4 "NPT5.756.5 "23.0Spate30,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€717.75
DYNABRADE 48355 Polizor cu matriță cu aer drept 35k Rpm 0.4 CP 23cfm | AA4VJR 13F664 483551 / 4 "1/4 "NPT5.758"23.0Spate35,000 rpmCompozit cu mâner din cauciuc€726.30
DYNABRADE 52258 Polizor cu matriță cu aer drept 20k Rpm 0.7 CP 34cfm | AA4VJV 13F671 522583 / 8 "1/4 "NPT8.56"34.0Față20,000 rpmCompozit€937.69
DYNABRADE 52667 Polizor cu matriță cu aer drept 15k Rpm 1 CP 39.0 Cfm | AA4VJX 13F674 526673 / 8 "1/4 "NPT9.7510 "39.0Spate15,000 rpmCompozit€1,040.62
DYNABRADE 52669 Polizor cu matriță cu aer drept 20k Rpm 1.0 CP 44cfm | AA4VJY 13F675 526693 / 8 "1/4 "NPT11.010 "44.0Spate20,000 rpmCompozit€1,049.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 47202 Polizor cu matriță cu aer drept 5000 rpm 0.4 CP 23cfm
€1,306.13 /unitate