Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52415 Slefuitor cu aer cu disc industrial 0.7 CP 3 inchi | AB8FPU 25H908

DYNABRADE 52415 Slefuitor cu disc aer industrial 0.7 CP 3 inch

În stoc
Articol: AB8FPU Model: 52415Crucea Ref: 25H908

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,079.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8.75
CFM @ încărcare completă35
TaxăIndustrial
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită20,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.7
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală8.125 "
Tipul feței tamponuluiBlocarea
Dimensiunea tamponului3"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului3/8 "-24
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTip de evacuareManipulați materialulLungime totalăPreț
DYNABRADE 52412 Slefuitor cu disc cu aer industrial 0.7 CP 3 inchi | AA4VKA 13F678 52412936FațăCauciuc6"€1,088.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52415 Slefuitor cu disc aer industrial 0.7 CP 3 inch
€1,079.10 /unitate