Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52597 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 1.3 CP | AA4VKM 13F689

DYNABRADE 52597 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 1.3 CP

În stoc
Articol: AA4VKM Model: 52597Crucea Ref: 13F689
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
€2,532.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu disc cu aer cu unghi drept
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10
CFM @ încărcare completă40
TaxăIndustrial
Tip de evacuareRotational
Viteză gratuită6000 rpm
Manipulați materialulCauciuc
Material carcasăCauciuc
HP1.3
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală14.625 "
Tipul feței tamponuluiCauciuc
Dimensiunea tamponului7"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/8 "-11
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumVid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8467290010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de evacuareManipulați materialulMaterial carcasăHPLungime totalăPreț
DYNABRADE 52657 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 1.3 CP | AA4VJM 13F660 52657RotationalCauciucCauciuc1.310 "€1,868.35
DYNABRADE 52563 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 1.0 CP | AB8FQD 25H919 52563SpateCompozitCompozit1.011 11 / 16 "€2,072.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52597 Slefuitor cu disc aer în unghi drept Industrial 1.3 CP
€2,532.78 /unitate