Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 58503 Pneumatic Finishing Sander .15 Hp | AB8FUD 25H991

DYNABRADE 58503 Slefuitor pneumatic de finisare .15 CP

În stoc
Element: AB8FUD Model: 58503Crucea Ref: 25H991
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
€506.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor de finisare aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.25
CFM @ încărcare completă13
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită10,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.15
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală6.25 "
Tipul feței tamponuluiCârlig
Dimensiunea tamponului3-1 / 4 "x 5"
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumFără vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTip de evacuareViteză gratuităHPLungime totalăDimensiunea tamponuluiPreț
DYNABRADE 57400 Slefuitor pneumatic de finisare 0.3 CP | AB8FRZ 25H964 574004.518Spate2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,488.72
DYNABRADE 57405 Slefuitor pneumatic de finisare fara vid | AB8FTA 25H965 574054.518Spate2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,584.74
DYNABRADE 57407 Slefuitor pneumatic de finisare 0.3 Hp | AB8FTB 25H966 574074.518Spate2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,653.83
DYNABRADE 57800 Slefuit pneumatic fara vid | AB8FTF 25H970 578004.016Spate8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€1,073.66
Slefuit pneumatic DYNABRADE 57810 0.24 CP | AB8FTG 25H971 578104.016Spate10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"€947.28
DYNABRADE 57814 Slefuitor pneumatic Aspirator central | AB8FTH 25H972 578144.016Spate10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€1,117.39
DYNABRADE 57900 Slefuitor Pneumatic Finisare 0.12 Hp | AB8FTJ 25H973 579005.020Spate15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€1,096.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 58503 Slefuitor pneumatic de finisare .15 CP
€506.59 /unitate