DYNAFORM 870820 U Channel Isofr 1 5/8 Picior 1/4 inch T 10 picioare | AD6UUC 4ATN4

DYNAFORM 870820 Canal U Isofr 1 5/8 picior 1/4 inch T 10 picioare

Element: AD6UUC Model: 870820Crucea Ref: 4ATN4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€280.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStocul canalului U
Lățimea bazei6"
Toleranță la lățimea bazei+/- 0.094 "
CuloriGri închis
Lungimea piciorului1.625 "
Lungime10ft
Toleranță la lungime+/- 0.094 "
MaterialRășină ignifugă din poliester izoptalic (ISOFR)
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Evaluare-100 grade F
Tipul de rășinăISOFR
Forța de tracțiune30,000 psi
Grosimea peretelui1 / 4 "
Toleranță la grosimea peretelui+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.44
Înălțimea navei (cm)4.13
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea bazeiLungimea picioruluiLungimeToleranță la lungimeGrosimea pereteluiPreț
DYNAFORM 870740 U Channel Isofr 1 1/8 Leg 1/4 inch Th 5 Feet | AD6UTU 4ATM5 8707404"1.125 "5ft+/- 0.1875 "1 / 4 "€125.51
DYNAFORM 870750 U Channel Isofr 1 5/8 Leg 1/4 inch Th 5 Feet | AD6UTV 4ATM6 8707506"1.625 "5ft+/- 0.1875 "1 / 4 "€132.50
DYNAFORM 870760 U Channel Isofr 1 11/16 Picior 3/8 inch T 5 picioare | AD6UTW 4ATM7 8707606"1 11 / 16 "5ft+/- 0.1875 "3 / 8 "€260.44
DYNAFORM 870810 U Channel Isofr 1 1/8 Picior 1/4 inch T 10 picioare | AD6UUB 4ATN3 8708104"1.125 "10ft+/- 0.094 "1 / 4 "€200.06
RFQ
DYNAFORM 870830 U Channel Isofr 1 11/16 Leg 3/8in T 10 Feet | AD6UUD 4ATN5 8708306"1 11 / 16 "10ft+/- 0.094 "3 / 8 "€408.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAFORM 870820 Canal U Isofr 1 5/8 picior 1/4 inch T 10 picioare
€280.88 /unitate