DYNAFORM 871150 I-beam Isofr Gri 4 x 2 inch 1/4 inch Th 20 Feet | AD6VCH 4AUU1

DYNAFORM 871150 I-beam Isofr Gri 4 x 2 inch 1/4 inch Th 20 feet

În stoc
Element: AD6VCH Model: 871150Crucea Ref: 4AUU1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€628.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolI-Beam
CuloriGri închis
Înălţime4"
Lungime20ft
MaterialRășină ignifugă din poliester izoptalic (ISOFR)
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Evaluare-100 grade F
Tipul de rășinăISOFR
Forța de tracțiune30,000 psi
Grosime1 / 4 "
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.24
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302416080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DYNAFORM 871160 I-beam Isofr Gri 4 x 2 inch 1/4 inch Th 10 Feet | AD6VCJ 4AUU2 8711604"10ft2"€255.92
RFQ
DYNAFORM 871170 I-beam Isofr Gri 6 x 3 inch 1/4 inch Th 20 Feet | AD6VCK 4AUU3 8711706"20ft3"-
RFQ
DYNAFORM 871180 I-beam Isofr Gri 6 x 3 inch 1/4 inch Th 10 Feet | AD6VCL 4AUU4 8711806"10ft3"€551.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAFORM 871150 I-beam Isofr Gri 4 x 2 inch 1/4 inch Th 20 feet
€628.04 /unitate