DYNAFORM 871160 I-beam Isofr Gri 4 x 2 inch 1/4 inch Th 10 Feet | AD6VCJ 4AUU2

DYNAFORM 871160 I-beam Isofr Gri 4 x 2 inch 1/4 inch Th 10 feet

Articol: AD6VCJ Model: 871160Crucea Ref: 4AUU2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€309.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolI-Beam
CuloriGri închis
Înălţime4"
Lungime10ft
MaterialRășină ignifugă din poliester izoptalic (ISOFR)
Max. Temp.150 F
Min. Temp. Evaluare-100 grade F
Tipul de rășinăISOFR
Forța de tracțiune30,000 psi
Grosime1 / 4 "
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.62
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302416080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DYNAFORM 871150 I-beam Isofr Gri 4 x 2 inch 1/4 inch Th 20 Feet | AD6VCH 4AUU1 8711504"20ft2"€628.04
DYNAFORM 871170 I-beam Isofr Gri 6 x 3 inch 1/4 inch Th 20 Feet | AD6VCK 4AUU3 8711706"20ft3"-
RFQ
DYNAFORM 871180 I-beam Isofr Gri 6 x 3 inch 1/4 inch Th 10 Feet | AD6VCL 4AUU4 8711806"10ft3"€551.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAFORM 871160 I-beam Isofr Gri 4 x 2 inch 1/4 inch Th 10 feet
€309.66 /unitate