Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 301605-0016 Flacon cu gură largă 500 ml 16 uncii - Pachet De 12 | AD2RVT 3TTA8

DYNALON 301605-0016 Flacon cu gură largă 500 ml 16 uncii - Pachet de 12

În stoc
Element: AD2RVT Model: 301605-0016Crucea Ref: 3TTA8
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
€138.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăclar
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate500 ml / 16 oz.
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă
Diametru75mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime165mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurubR65
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3923300090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCuloare carcasăMaterial corpGurăDimensiune închidere șurubModelaCapacitateCuloare închiderePkg. Cant.Preț
DYNALON 301605-0032 Flacon cu gură largă 1000 ml 32 uncii - Pachet De 6 | AD2RVU 3TTC1 301605-0032209mmclarPolietilenă de înaltă densitateLargR65Rundă1,000 ml / 32 oz.Alb6€127.73
DYNALON 606215-0016 Sticla Hdpe Economie Capac Ldpe 500ml Pachet De 48 | AF3ZZD 8MXL4 606215-00166.5 "-Polietilenă de înaltă densitateLarg53mmRundă500mLAlb48€350.74
DYNALON 201315-2000W Sticla Grad Square Hdpe 2l Wh - Pachet De 6 | AF4PLN 9EP98 201315-2000W9.875 "AlbPolietilenă de înaltă densitateLarg80mmPătrat2,000mLAlb6€172.79
DYNALON 606215-0032 Sticle Hdpe Economie Capac Ldpe 1000ml - Pachet De 24 | AF4PML 9ERZ1 606215-00327.125 "-Polietilenă de înaltă densitateLarg63mmRundă1,000mLAlb24€289.31
DYNALON 201295-0050 Flacon 50mL LDPE Narrow Gri PK50 | AH2AXL 24AM91 201295-0050-GriLDPEÎngust-Rundă1.7 uncieGri50€239.35
DYNALON 201295-0125 Flacon 125mL LDPE Gri îngust PK50 | AH2AXM 24AM92 201295-0125-GriLDPEÎngust-Rundă4 uncieGri50€279.68
DYNALON 201295-0250 Flacon 250mL LDPE Gri îngust PK50 | AH2AXN 24AM93 201295-0250-GriLDPEÎngust-Rundă8 uncieGri50€379.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 301605-0016 Flacon cu gură largă 500 ml 16 uncii - Pachet de 12
€138.07 /ambalaj