Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 201315-2000W Sticla Grad Square Hdpe 2l Wh - Pachet De 6 | AF4PLN 9EP98

DYNALON 201315-2000W Sticla Grad Square HDPE 2l Wh - Pachet De 6

În stoc
Articol: AF4PLN Model: 201315-2000WCrucea Ref: 9EP98
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
€172.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăAlb
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate2,000mL
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolietilenă de înaltă densitate
Gama de absolvire100 până la 2000 ml
Subdiviziuni de absolvire50ml
Înălţime9.875 "
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub80mm
ModelaPătrat
Lăţime3 3 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3923300090
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Oferă o stabilitate mai bună în timpul turnării și depozitarea care economisește spațiu. Mâner ergonomic pentru turnare mai ușoară.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCuloare carcasăMaterial corpGurăDimensiune închidere șurubModelaCapacitateCuloare închiderePkg. Cant.Preț
DYNALON 301605-0016 Flacon cu gură largă 500 ml 16 uncii - Pachet De 12 | AD2RVT 3TTA8 301605-0016165mmclarPolietilenă de înaltă densitateLargR65Rundă500 ml / 16 oz.Alb12€138.07
DYNALON 301605-0032 Flacon cu gură largă 1000 ml 32 uncii - Pachet De 6 | AD2RVU 3TTC1 301605-0032209mmclarPolietilenă de înaltă densitateLargR65Rundă1,000 ml / 32 oz.Alb6€127.73
DYNALON 606215-0016 Sticla Hdpe Economie Capac Ldpe 500ml Pachet De 48 | AF3ZZD 8MXL4 606215-00166.5 "-Polietilenă de înaltă densitateLarg53mmRundă500mLAlb48€350.74
DYNALON 606215-0032 Sticle Hdpe Economie Capac Ldpe 1000ml - Pachet De 24 | AF4PML 9ERZ1 606215-00327.125 "-Polietilenă de înaltă densitateLarg63mmRundă1,000mLAlb24€289.31
DYNALON 201295-0050 Flacon 50mL LDPE Narrow Gri PK50 | AH2AXL 24AM91 201295-0050-GriLDPEÎngust-Rundă1.7 uncieGri50€239.35
DYNALON 201295-0125 Flacon 125mL LDPE Gri îngust PK50 | AH2AXM 24AM92 201295-0125-GriLDPEÎngust-Rundă4 uncieGri50€279.68
DYNALON 201295-0250 Flacon 250mL LDPE Gri îngust PK50 | AH2AXN 24AM93 201295-0250-GriLDPEÎngust-Rundă8 uncieGri50€379.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 201315-2000W Sticla Grad Square HDPE 2l Wh - Pachet De 6
€172.79 /ambalaj