Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 342555-0SET Set de pâlnie Pâlnii asortate cu pulbere - Pachet De 6 | AC9WBG 3KWP2

DYNALON 342555-0SET Pâlnie Set Pulbere Pâlnii asortate - Pachet De 6

În stoc
Articol: AC9WBG Model: 342555-0SETCrucea Ref: 3KWP2
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
€88.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSetați pâlnia pentru pulbere
CuloriTranslucid
Material de canalPoliproilenă
Pâlnie OD maxim2.75 ", 4.16", 6.4375 "
Codul topului canalului2.6, 3.9, 5.9 "
Inălțime totală2.75 ", 3.75", 5.125 "
OD tulpină0.63, 9, 1.22"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3926909910
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: tulpină lată, autoclavabilă; Pentru pulberi, include două pâlnii de fiecare dimensiune.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 342555-0SET Pâlnie Set Pulbere Pâlnii asortate - Pachet De 6
€88.38 /ambalaj