Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNASONICS D020-1045-207 Modul de ieșire cu frecvență impuls 0-2 500 Hz | AE7FHV 5XPN5

DYNASONICS D020-1045-207 Modul de ieșire a impulsului de frecvență 0-2 500 Hz

În stoc
Articol: AE7FHV Model: D020-1045-207Ref încrucișat: 5XPN5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€810.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul de ieșire a impulsului de frecvență, 0-2,500 Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNASONICS D020-1045-207 Modul de ieșire a impulsului de frecvență 0-2 500 Hz
€810.89 /unitate