E JAMES & CO 1030-1HGB Cauciuc Neopren 1 inch grosime 12 x 24 inch | AA9LAE 1DTW1

E JAMES & CO 1030-1HGB Cauciuc Neopren 1 inch grosime 12 x 24 inch

În stoc
Articol: AA9LAE Model: 1030-1HGBRef încrucișat: 1DTW1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€298.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru30A
elongație450%
finalizareaSmooth
Lungime24 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1200 psi
Grosime1"
TipGrad ridicat
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3292
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)61.98
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneTip de suportDurometruGrosimeTipLăţimeelongațieArticolPreț
E JAMES & CO 1030-1/8HGA Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KZP 1DTU4 1030-1 / 8HGA1200 psiSimplu30A1 / 8 "Grad ridicat12 "450%Foaie de cauciuc€20.97
E JAMES & CO 1030-1/4HGA Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KZR 1DTU6 1030-1 / 4HGA1200 psiSimplu30A1 / 4 "Grad ridicat12 "450%Foaie de cauciuc€46.59
E JAMES & CO 1030-1/2HGA Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KZU 1DTU8 1030-1 / 2HGA1200 psiSimplu30A1 / 2 "Grad ridicat12 "450%Foaie de cauciuc€88.73
E JAMES & CO 1030-1HGA Cauciuc Neopren 1 inch grosime 12 x 12 inch | AA9KZW 1DTV1 1030-1HGA1200 psiSimplu30A1"Grad ridicat12 "450%Foaie de cauciuc€148.75
E JAMES & CO 1030-1/8HGB Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 12 x 24 inch | AA9KZZ 1DTV4 1030-1 / 8HGB1200 psiSimplu30A1 / 8 "Grad ridicat12 "450%Foaie de cauciuc€50.02
E JAMES & CO 1030-1/4HGB Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 12 x 24 inch | AA9LAB 1DTV6 1030-1 / 4HGB1200 psiSimplu30A1 / 4 "Grad ridicat12 "450%Foaie de cauciuc€82.04
E JAMES & CO 1030-1/2HGB Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 12 x 24 inch | AA9LAD 1DTV8 1030-1 / 2HGB1200 psiSimplu30A1 / 2 "Grad ridicat12 "450%Foaie de cauciuc€177.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1030-1HGB Cauciuc Neopren 1 inch grosime 12 x 24 inch
€298.14 /unitate