E JAMES & CO 1040HG-1/8-15 Rubber Neoprene 1/8 Inch Th 36 In x 15 Feet | AF2ZTR 6ZTV8

E JAMES & CO 1040HG-1/8-15 cauciuc neopren 1/8 inch grosime 36 in x 15 picioare

În stoc
Articol: AF2ZTR Model: 1040HG-1 / 8-15Crucea Ref: 6ZTV8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€659.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru40A
elongație400%
finalizareaSmooth
Lungime15ft
MaterialNeopren
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 8 "
TipGrad ridicat
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.9406
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimeCuloriDurometruTipelongațieLungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluarePreț
E JAMES & CO 1030HG-1/16 Rolă Neopren înaltă 1/16 x 36 inch 100 picioare 30a | AC8VXZ 3EEF9 1030HG-1/161 / 16 "Negru30AGrad ridicat450%100ft225 F-30 grade F€3,038.12
E JAMES & CO 365HG-1/16 Roll Neopren Înaltă 1/16 x 36 inch 100 picioare 70a | AC8WFM 3EFP8 365HG-1/161 / 16 "Negru70AGrad ridicat200%100ft225 F-30 grade F€1,956.10
E JAMES & CO 380-1/4 Roll Neopren 1/4 x 36 inch Lățime 24 picioare Alb 50a | AC8WFP 3EFT1 380-1 / 41 / 4 "Alb50AGrad FDA500%24ft220 F-30 grade F€4,425.65
E JAMES & CO 380-1/8 Roll Neopren 1/8 T x 36 inch Lățime 51 picioare Alb 50a | AC8WFQ 3EFT2 380-1 / 81 / 8 "Alb50AGrad FDA500%51ft220 F-30 grade F€4,687.83
E JAMES & CO 6030-1/16 Roll Neopren 1/16 x 36 inch 100 picioare Negru 30a | AC8WHW 3EGF4 6030-1 / 161 / 16 "Negru30AGrad comercial350%100ft170 F-20 grade F€2,882.91
E JAMES & CO 6030-1/4 Roll Neopren 1/4 x 36 inch Lățime 40 picioare Negru 30a | AC8WHX 3EGF7 6030-1 / 41 / 4 "Negru30AGrad comercial350%40ft170 F-20 grade F€4,038.52
E JAMES & CO 6030-1/8 Roll Neopren 1/8 x 36 inch Lățime 50 picioare Negru 30a | AC8DE CE 3EGF8 6030-1 / 81 / 8 "Negru30AGrad comercial350%50ft170 F-20 grade F€2,315.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1040HG-1/8-15 cauciuc neopren 1/8 inch grosime 36 in x 15 picioare
€659.98 /unitate