E JAMES & CO 1055HG-1/4-10 Cauciuc Neopren Grosime de 1/4 inch 36 in x 10 picioare | AF2ZTV 6ZTW6

E JAMES & CO 1055HG-1/4-10 cauciuc neopren 1/4 inch grosime 36 in x 10 picioare

În stoc
Articol: AF2ZTV Model: 1055HG-1 / 4-10Crucea Ref: 6ZTW6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€839.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru60A
elongație400%
finalizareaSmooth
Lungime10ft
MaterialNeopren
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 4 "
TipGrad ridicat
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.715
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDurometruelongațieForța de tracțiunePreț
E JAMES & CO 355HG-1/4-10 Cauciuc Neopren Grosime de 1/4 inch 36 in x 10 picioare | AF2MVV 6VNJ7 355HG-1 / 4-1050A350%1500 PSI€875.47
E JAMES & CO 365HG-1/4-10 Cauciuc Neopren Grosime de 1/4 inch 36 in x 10 picioare | AF2MWF 6VNL0 365HG-1 / 4-1070A200%1500 PSI€839.58
E JAMES & CO 1030HG-1/4-10 Cauciuc Neopren Grosime de 1/4 inch 36 in x 10 picioare | AF2ZTM 6ZTU8 1030HG-1 / 4-1030A450%1200 psi€1,112.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1055HG-1/4-10 cauciuc neopren 1/4 inch grosime 36 in x 10 picioare
€839.58 /unitate