Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1149T1C53/32B5D Cauciuc Buna-n 3/32 inch Grosime 12 x 36 in | AC3LXL 2UMW7

E JAMES & CO 1149T1C53/32B5D Cauciuc Buna-n 3/32 inch grosime 12 x 36 inch

În stoc
Articol: AC3LXL Model: 1149T1C53/32B5DCrucea Ref: 2UMW7
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
€93.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru50A
elongație500%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-40 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime3 / 32 "
TipSpecificații militare
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8968
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportDurometruelongațieMin. Temp. EvaluareForța de tracțiuneLăţimePreț
E JAMES & CO 6855C13/32B4D Cauciuc Buna-n 3/32 inch grosime 12 x 36 in | AC3MAX 2UNN6 6855C13 / 32B4DSimplu40A600%-50 grade F1500 PSI12 "€87.42
E JAMES & CO 3065E3/32B5D Cauciuc Buna-n 3/32 inch grosime 12 x 36 in | AC3MEM 2UPE1 3065E3 / 32B5DSimplu50A450%-60 grade F1600 psi12 "€92.12
E JAMES & CO 27653/32B4D Cauciuc Buna-n 3/32 inch grosime 12 x 36 in | AC3MFB 2UPG4 27653 / 32B4DSimplu40A500%-50 grade F1300 PSI12 "€102.57
E JAMES & CO 1149T1C53/32B5M Cauciuc Buna-n 3/32 inch Grosime 36 x 36 inch 50a | AC8YMG 3EUT3 1149T1C53/32B5MNon-adeziv50A500%-40 grade F1500 PSI36 "€306.03
E JAMES & CO 3065DSBF2332B4M Cauciuc Buna-n 3/32 inch Grosime 36 x 36 inch 40a | AC8YNU 3EUZ4 3065DSBF2332B4MNon-adeziv40A550%-60 grade F1200 psi36 "€290.58
E JAMES & CO 6855C13/32B4M Cauciuc Buna-n 3/32 inch Grosime 36 x 36 inch 40a | AD2PCQ 3TDY7 6855C13 / 32B4MNon-adeziv40A600%-50 grade F1500 PSI36 "€325.79
E JAMES & CO 6855C13/32B6M Cauciuc Buna-n 3/32 inch Grosime 36 x 36 inch 60a | AD2PDZ 3TEA3 6855C13 / 32B6MNon-adeziv60A500%-50 grade F2100 psi36 "€254.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1149T1C53/32B5D Cauciuc Buna-n 3/32 inch grosime 12 x 36 inch
€93.67 /unitate