E JAMES & CO 27651/4B4M Rubber Buna-n 1/4 Inch Thickness 36 x 36 Inch 40a | AD2PJG 3TET9

E JAMES & CO 27651/4B4M Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 36 x 36 inch 40a

În stoc
Articol: AD2PJG Model: 27651/4B4MCrucea Ref: 3TET9

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€781.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Durometru40A
elongație500%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-50 grade F
Forța de tracțiune1300 PSI
Grosime1 / 4 "
TipSpecificații militare
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1762
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportDurometruelongațieMin. Temp. EvaluareForța de tracțiuneLăţimePreț
E JAMES & CO 1149T1C51/4B5D Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 36 in | AC3LXP 2UMX1 1149T1C51/4B5DSimplu50A500%-40 grade F1500 PSI12 "€268.80
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4D Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 36 in | AC3LYZ 2UNE2 3065DSBF21 / 4B4DSimplu40A550%-60 grade F1200 psi12 "€245.65
E JAMES & CO 6855C11/4B6D Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 36 in | AC3MBF 2UNR5 6855C11 / 4B6DSimplu60A500%-50 grade F2100 psi12 "€199.52
E JAMES & CO 1149T1C51/4B5DM Cauciuc Buna-n 1/4 inch Grosime 36 x 36 inch 50a | AC8YMK 3EUT6 1149T1C51/4B5DMNon-adeziv50A500%-40 grade F1500 PSI36 "€819.67
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4M Cauciuc Buna-n 1/4 inch Grosime 36 x 36 inch 40a | AC8YNW 3EUZ7 3065DSBF21 / 4B4MNon-adeziv40A550%-60 grade F1200 psi36 "€755.75
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B6M Cauciuc Buna-n 1/4 inch Grosime 36 x 36 inch 60a | AD2PAT 3TDR8 3065DSBF21 / 4B6MNon-adeziv60A350%-60 grade F1600 psi36 "€807.75
E JAMES & CO 6855C11/4B4M Cauciuc Buna-n 1/4 inch Grosime 36 x 36 inch 40a | AD2PCU 3TDZ1 6855C11 / 4B4MNon-adeziv40A600%-50 grade F1500 PSI36 "€805.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 27651/4B4M Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 36 x 36 inch 40a
€781.66 /unitate