Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 2840-1/4ATAPE Cauciuc Silicon 1/4 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MYP 1MXA3

E JAMES & CO 2840-1/4ATAPE Cauciuc Silicon 1/4 inch grosime 12 x 12 inch

În stoc
Articol: AB2MYP Model: 2840-1 / 4ATAPECrucea Ref: 1MXA3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€119.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriRoșu
Durometru40A
elongație350%
finalizareaSmooth
Lungime12 "
MaterialCauciuc siliconic
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Evaluare-60 grade F
Forța de tracțiune550 PSI
Grosime1 / 4 "
TipGrad comercial
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.96
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 2840-1/32A Cauciuc Silicon 1/32 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MRG 1MWB9 2840-1 / 32ASimplu12 "1 / 32 "€16.88
E JAMES & CO 2840-1/16A Cauciuc Silicon 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MRJ 1MWC2 2840-1 / 16ASimplu12 "1 / 16 "€28.52
E JAMES & CO 2840-3/32A Cauciuc Silicon 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MRL 1MWC4 2840-3 / 32ASimplu12 "3 / 32 "€40.70
E JAMES & CO 2840-1/8A Cauciuc Silicon 1/8 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MRN 1MWC6 2840-1 / 8ASimplu12 "1 / 8 "€49.44
E JAMES & CO 2840-3/16A Cauciuc silicon 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MRQ 1MWC8 2840-3 / 16ASimplu12 "3 / 16 "€91.86
E JAMES & CO 2840-1/4A Cauciuc Silicon 1/4 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MRT 1MWE1 2840-1 / 4ASimplu12 "1 / 4 "€102.35
E JAMES & CO 2840-3/8A Cauciuc Silicon 3/8 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MRV 1MWE3 2840-3 / 8ASimplu12 "3 / 8 "€152.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 2840-1/4ATAPE Cauciuc Silicon 1/4 inch grosime 12 x 12 inch
€119.72 /unitate