E JAMES & CO 2850-3/32-15 cauciuc silicon 3/32 inch Th 36 in x 15 feet | AF2FCW 6RUD8

E JAMES & CO 2850-3/32-15 cauciuc silicon 3/32 inch grosime 36 in x 15 picioare

În stoc
Articol: AF2FCW Model: 2850-3 / 32-15Crucea Ref: 6RUD8

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,781.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriRoșu
Durometru50A
elongație250%
finalizareaSmooth
Lungime15ft
MaterialCauciuc siliconic
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Evaluare-60 grade F
Forța de tracțiune500 psi
Grosime3 / 32 "
TipGrad comercial
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.4587
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3920992000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDurometruelongațieLungimeForța de tracțiuneGrosimePreț
E JAMES & CO 2830-1/16 Rolă de silicon 1/16 x 36 inch 100 picioare Roșu 30a | AC8VZG 3EEP4 2830-1 / 1630A100%100ft550 PSI1 / 16 "€8,271.21
E JAMES & CO 2850-1/16 Roll Silicon 1/16 x 36 inch 100 Feet Roșu 50a | AC8VZH 3EET2 2850-1 / 1650A250%100ft500 psi1 / 16 "€8,650.50
E JAMES & CO 2850-1/8 Rolă de silicon 1/8 x 36 inci lățime 51 picioare Roșu 50a | AC8VZJ 3EET6 2850-1 / 850A250%51ft500 psi1 / 8 "€7,840.51
E JAMES & CO 2860-1/16 Roll Silicon 1/16 x 36 inch 100 Feet Roșu 60a | AC8VZK 3EEU1 2860-1 / 1660A200%100ft500 psi1 / 16 "€8,650.50
E JAMES & CO 2860-1/32 Roll Silicon 1/32 x 36 inch 150 Feet Roșu 60a | AC8VZL 3EEU3 2860-1 / 3260A200%150ft500 psi1 / 32 "€7,408.45
E JAMES & CO 2860-1/8 Rolă de silicon 1/8 x 36 inch Lățime 51 picioare Roșu 60a | AC8VZM 3EEU5 2860-1 / 860A200%51ft500 psi1 / 8 "€7,840.51
E JAMES & CO 2830-1/16-25 Cauciuc Silicon 1/16 Inch Th 36 In x 25 Feet | AF2FCH 6RUA6 2830-1/16-2530A100%25ft550 PSI1 / 16 "€2,244.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 2850-3/32-15 cauciuc silicon 3/32 inch grosime 36 in x 15 picioare
€1,781.14 /unitate