Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 2850-3/8X cauciuc silicon 3/8 inch grosime 2 x 36 in | AB2MVK 1MWN4

E JAMES & CO 2850-3/8X cauciuc silicon 3/8 inch grosime 2 x 36 inch

În stoc
Articol: AB2MVK Model: 2850-3 / 8XCrucea Ref: 1MWN4
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
€77.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriRoșu
Durometru50A
elongație250%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc siliconic
Max. Temp.400 F
Min. Temp. Evaluare-60 grade F
Forța de tracțiune500 psi
Grosime3 / 8 "
TipGrad comercial
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5481
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3920992000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportGrosimePreț
E JAMES & CO 2850-1/32X cauciuc silicon 1/32 inch grosime 2 x 36 in | AB2MVD 1MWL7 2850-1 / 32XSimplu1 / 32 "€6.74
E JAMES & CO 2850-1/16X cauciuc silicon 1/16 inch grosime 2 x 36 in | AB2MVE 1MWL8 2850-1 / 16XSimplu1 / 16 "€11.82
E JAMES & CO 2850-3/32X cauciuc silicon 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AB2MVF 1MWL9 2850-3 / 32XSimplu3 / 32 "€17.82
E JAMES & CO 2850-1/8X cauciuc silicon 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AB2MVG 1MWN1 2850-1 / 8XSimplu1 / 8 "€30.70
E JAMES & CO 2850-3/16X cauciuc silicon 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AB2MVH 1MWN2 2850-3 / 16XSimplu3 / 16 "€40.04
E JAMES & CO 2850-1/4X cauciuc silicon 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AB2MVJ 1MWN3 2850-1 / 4XSimplu1 / 4 "€60.27
E JAMES & CO 2850-1/2X Cauciuc Silicon 1/2 inch grosime 2 x 36 in | AB2MVL 1MWN5 2850-1 / 2XSimplu1 / 2 "€112.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 2850-3/8X cauciuc silicon 3/8 inch grosime 2 x 36 inch
€77.28 /unitate