FASCO Cadru din fontă Unitate de montare pentru motor spate/picior Motoare cu rulmenți


Filtru
Rulmenti: Unitate , Diametrul corpului: 3-11/32 " , Diametru cerc șurub.: 2-13/16 " , Cadru: Non-standard , Material cadru: Fontă , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Polul umbrit , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Filetat , Faza: 1 , factor de serviciu: 1.00 , Diametru arbore: 1 / 4 "
StilModelGama RPMAmplificatori de încărcare completăHPLungimea axuluiVoltajLungime mai mică axAplicație sub motorProtecție termică a motoruluiPreț (ex. TVA)
A
UB569
1401-15001/501/503 13 / 32 "2303 1 / 16 "Frigider / CongelatorAuto€108.39
A
UB567
1401-15001/501/503 13 / 32 "1153 1 / 16 "Frigider / CongelatorAuto€92.37
A
UB568
1401-15001/501/503 13 / 32 "2303 1 / 16 "Ventilator condensatorAuto€97.46
A
UB588
1401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€67.30
A
UB592
1401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€66.91
A
UB600
1401-15000.271/1003.156 "2302 13 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€84.87
A
UB598
1401-15000.531/1003.156 "1152 13 / 16 "Frigider / CongelatorAuto€77.91
A
UB599
1401-15000.271/1003.156 "2302 13 / 16 "Frigider / CongelatorAuto€87.92
A
UB566
1401-15001/501/503 13 / 32 "1153 1 / 16 "Frigider / CongelatorAuto€102.12
A
UB589
1401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€78.58
A
UB595
1401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€83.63
A
UB590
1401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€72.86
A
UB594
1401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€70.47
A
UB597
1401-15000.531/1003.156 "1152 13 / 16 "Frigider / CongelatorAuto€75.66
A
UB591
1501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€70.05
A
UB584
1501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€63.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?