Motorul cu rulmenți Fasco UB598 este util în industriile HVAC, auto și producție. În primul rând, este compact și ușor de instalat, economisind atât timp, cât și spațiu. În plus, este ideal pentru performanță constantă, la viteză redusă, pentru sarcini care necesită o funcționare constantă și fiabilă. Motorul Fasco UB598 este utilizat în mod obișnuit în congelatoare, răcitoare pentru alimente și băuturi, răcitoare pentru sticle și unități de ventilație. Este potrivit pentru operarea în toate unghiurile și oferă multiple caracteristici de montare (spate și picior).
Caracteristici:
- Motorul cu rulmenți Fasco UB598 este o unitate monofazată, cu funcționare continuă, ideală pentru operațiuni de lungă durată.
- Dispune de izolație clasa B pentru protecție termică.
- Acest motor de rulment al unității are o carcasă TEAO care nu necesită ventilator pentru răcire.
- Are un cadru din fontă pentru rigiditate structurală.
- Acest motor Fasco are rulmenți auto-lubrifianți, permițând operațiuni fără întreținere.
- Are un design de stâlp umbrit pentru un consum redus de energie.
Accesorii compatibile:
- Adaptor de priză Fasco 2117: Acest adaptor de priză în unghi drept este ideal pentru crearea conexiunilor electrice.
- Pernă de cauciuc Fasco 1254A: Această pernă împiedică vibrațiile să ajungă la motorul de perete de care este atașat.
- Suport de montare Fasco 2272: Acest suport se aliniază cu orificiile de montare de pe motor, permițând instalarea unității pe un perete sau pe podea.
Întrebări frecvente:
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate atunci când lucrați cu motoare pentru rulmenți?
A. În timpul manipulării motoarelor lagărelor unității, opriți alimentarea și utilizați echipament individual de protecție adecvat.
Î. Care sunt semnele comune ale unui motor care rulează unitatea defectuoasă?
A. Semnele obișnuite ale unui motor care rulează unitatea defectuoasă pot include zgomot neobișnuit, flux de aer redus sau viteză de rotație, căldură excesivă sau defecțiune completă a motorului. Întreținerea regulată poate preveni aceste probleme.
Î. Care sunt cerințele de întreținere pentru acest motor cu rulmenți Fasco UB598 în sistemele HVAC?
A. Întreținerea regulată a motorului Fasco UB598 în sistemele HVAC include lubrifierea rulmenților, inspecția pentru uzură și curățare pentru a asigura o funcționare eficientă.
Î. Ce este o carcasă TEAO?
A. Într-o carcasă de motor TEAO, motorul este complet închis și separat de mediul extern. Este utilizat în aplicații în care motorul funcționează în condiții curate și uscate. Aspectul de aer peste înseamnă că motorul se răcește prin aerul din jur, în timp ce carcasa blochează particulele externe și umezeala, asigurându-se că acestea nu pătrund și nu afectează funcționarea motorului.
Aflați mai multe despre carcasele pentru motoare în site-ul nostru Ghid de cumparare a motoarelor electrice.