Motorul cu rulmenți Fasco UB592 este potrivit pentru unitățile de condensare și evaporare din industriile HVAC. Este utilizat împreună cu congelatoare, răcitoare pentru alimente și băuturi și unități de ventilație.
Caracteristici:
- Motorul cu rulmenți Fasco UB592 are rulmenți auto-lubrifianți care reduc timpul de nefuncționare.
- Acest motor cu 4 poli, cu o singură viteză, funcționează cu funcționare continuă pentru operațiuni consistente.
- Este protejat termic din exterior și dispune de izolație termică clasa B.
- Acest motor poate suporta temperaturi cuprinse între -40 și 140 de grade F.
- Are o carcasă TEAO care îi permite să fie răcit cu aerul ambiental.
- Acest motor Fasco are un cadru din fontă pentru rigiditate structurală.
- Are un design de stâlp umbrit pentru puterea nominală redusă.
Accesorii compatibile:
- Adaptor de priză Fasco 2117: Acest adaptor de priză în unghi drept este ideal pentru realizarea conexiunilor electrice.
- Pernă de cauciuc Fasco 1254A: Această pernă previne transmiterea vibrațiilor către motorul de perete la care este conectată.
- Suport de montare Fasco 2271: Acest suport se aliniază cu orificiile de montare ale motorului pentru a permite instalarea unității pe un perete sau pe podea.
Întrebări frecvente:
Î. Ce cauzează spuma în uleiul de lubrifiere din motorul meu Fasco?
A. Spuma de ulei este cauzată de obicei de contaminarea cu umiditate, solvenți de curățare și alți contaminanți care intră în ulei. Poluanții decolorează uleiul, dându-i un aspect lăptos, iar bulele dispar încet odată ce motorul este oprit.
Rezervorul de ulei și părțile adiacente trebuie curățate corespunzător cu abur și uscate la cuptor pentru a elimina spuma. Scopul principal este de a se asigura că toți contaminanții au fost eliminați și că rezervorul este complet uscat.
Î. Care este puterea nominală a Fasco UB592?
A. Această unitate necesită o sursă de 5W. Cu toate acestea, dacă aveți o sursă de 6W la locul de muncă, puteți opta pentru Motor Fasco UB596.