Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FASCO UB588 Motor rulment unitate 1/250 CP 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35

FASCO UB588 Unitate de motor rulment 1/250 CP 0.29 CW 115 V

În stoc
Articol: AH7KKK Model: UB588Crucea Ref: 36VE35
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
€73.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității
RulmențiUnitate
Diapozitivul corpului.3-11/32 "
Bolt Circle Dia.2-13/16 "
Inrameaza-leNon-standard
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă0.29
HP1/250
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax2 9 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiPiciorul spate / dublu
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiimpedanta
RPM pe placa de identificare1450
Wați de ieșire4
Lungime totală3.187 "
Fază1
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului2 29 / 32 "
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lungime știft de montare: 3/8 "

Variante de produs

ProdusModelGama RPMAmplificatori de încărcare completăHPLungimea axuluiVoltajLungime mai mică axAplicație sub motorProtecție termică a motoruluiPreț
FASCO UB584 Motor rulment unitate 1/500 CP 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€68.39
FASCO UB591 Motor rulment unitate 1/250 CP 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€75.99
FASCO UB589 Motor rulment unitate 1/250 CP 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€85.22
FASCO UB590 Motor rulment unitate 1/250 CP 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€79.03
FASCO UB592 Motor rulment unitate 1/200 CP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€73.39
FASCO UB595 Motor rulment unitate 3/500 CP 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€90.73
FASCO UB594 Motor rulment unitate 1/150 CP CW 115V | AH7KKN 36VE38 UB5941401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€76.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO UB588 Unitate de motor rulment 1/250 CP 0.29 CW 115 V
€73.02 /unitate