Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FASCO UB597 Motor rulment unitate 1/100 CP 0.53 CW 115V | AH7KKT 36VE42

FASCO UB597 Unitate de motor rulment 1/100 CP 0.53 CW 115 V

În stoc
Articol: AH7KKT Model: UB597Crucea Ref: 36VE42
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
€75.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul rulmentului unității
RulmențiUnitate
Diapozitivul corpului.3-11/32 "
Bolt Circle Dia.2-13/16 "
Inrameaza-leNon-standard
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă0.53
HP1/100
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax2 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiPiciorul spate / dublu
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCWLE
Aplicație sub motorFrigider / Congelator
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1550
Wați de ieșire9
Lungime totală3.375 "
Fază1
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.1 / 4 "
Lungimea axului3.156 "
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.41
Tara natalaCN

Detalii produs:

Motorul lagărului Fasco UB597 asigură o putere de rotație fiabilă pentru circulația aerului și menținerea temperaturilor optime în sistemul HVAC. Este utilizat în sistemele de refrigerare și HVAC, servind ca o componentă critică pentru acționarea ventilatoarelor și a altor elemente rotative.

Caracteristici:

  • Acest motor cu rulment unitar vine cu un cadru de motor din fontă, asigurând durabilitate și rezistență la condițiile de mediu.
  • Permite poziția de montare a motorului în toate unghiurile pentru flexibilitate în poziționare pentru performanțe eficiente și adaptabile.
  • Această carcasă a motorului este complet închisă cu aer, sporind protecția împotriva elementelor externe și asigurând o eficiență optimă de răcire.
  • Are protectie termica automata, oferind siguranta prin prevenirea supraincalzirii in timpul functionarii prelungite, contribuind la prelungirea duratei de viata a motorului.

Accesorii compatibile:

  • Dayton Elice 2MXX9: Este conceput pentru a deplasa eficient aerul sau alte fluide în timp ce rulează la o viteză maximă de 1550 rpm.

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de montare oferă acest motor cu rulmenți Fasco UB597?

A. Oferă montare motor spate/dublu picior, oferind opțiuni de instalare versatile pentru diverse aplicații.

Î. Acest motor vine cu piulițe și șuruburi pentru instalare?

A. Vine inclus cu o piuliță de viteză și un șurub, facilitând un proces de instalare sigur și simplu.

Î. Care este valoarea nominală a temperaturii ambientale a motorului lagărului Fasco UB597?

A. Are o temperatură ambientală de 40 de grade C.

Variante de produs

ProdusModelGama RPMAmplificatori de încărcare completăHPLungimea axuluiVoltajLungime mai mică axAplicație sub motorProtecție termică a motoruluiPreț
FASCO UB584 Motor rulment unitate 1/500 CP 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€63.03
FASCO UB591 Motor rulment unitate 1/250 CP 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€70.05
FASCO UB589 Motor rulment unitate 1/250 CP 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€78.58
FASCO UB590 Motor rulment unitate 1/250 CP 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€72.87
FASCO UB588 Motor rulment unitate 1/250 CP 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€67.30
FASCO UB592 Motor rulment unitate 1/200 CP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€66.91
FASCO UB595 Motor rulment unitate 3/500 CP 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Frigider / Congelatorimpedanta€83.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO UB597 Unitate de motor rulment 1/100 CP 0.53 CW 115 V
€75.66 /unitate