Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 3065DSBF21/4B8D Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 36 in | AC3LZJ 2UNH3

E JAMES & CO 3065DSBF21/4B8D Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 36 inch

În stoc
Articol: AC3LZJ Model: 3065DSBF21 / 4B8DCrucea Ref: 2UNH3
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
€241.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru80A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-60 grade F
Forța de tracțiune1800 PSI
Grosime1 / 4 "
TipSpecificații militare
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3922
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportMin. Temp. EvaluareGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 3065DSBF2164B8D Cauciuc Buna-n 1/64 inch grosime 12 x 36 in | AC3LZF 2UNG6 3065DSBF2164B8DSimplu-60 grade F1 / 64 "12 "€30.55
E JAMES & CO 3065DSBF2132B8D Cauciuc Buna-n 1/32 inch grosime 12 x 36 in | AC3LZG 2UNG7 3065DSBF2132B8DSimplu-60 grade F1 / 32 "12 "€35.77
E JAMES & CO 3065DSBF2116B8D Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 36 in | AC3LZH 2UNG8 3065DSBF2116B8DSimplu-60 grade F1 / 16 "12 "€61.37
E JAMES & CO 6855C11/64B8D Cauciuc Buna-n 1/64 inch grosime 12 x 36 in | AC3MBK 2UNT4 6855C11 / 64B8DSimplu-50 grade F1 / 64 "12 "€26.51
E JAMES & CO 6855C11/32B8D Cauciuc Buna-n 1/32 inch grosime 12 x 36 in | AC3MBL 2UNT5 6855C11 / 32B8DSimplu-50 grade F1 / 32 "12 "€32.32
E JAMES & CO 6855C11/16B8D Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 12 x 36 in | AC3MBM 2UNT6 6855C11 / 16B8DSimplu-50 grade F1 / 16 "12 "€80.94
E JAMES & CO 6855C11/8B8D Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 12 x 36 in | AC3MBN 2UNT8 6855C11 / 8B8DSimplu-50 grade F1 / 8 "12 "€111.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 3065DSBF21/4B8D Cauciuc Buna-n 1/4 inch grosime 12 x 36 inch
€241.64 /unitate