Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 3065E3/16EPDM4D Cauciuc Epdm 3/16 inch T 12 x 36 in | AC3MCM 2UNW3

E JAMES & CO 3065E3/16EPDM4D Cauciuc Epdm 3/16 inch T 12 x 36 in

În stoc
Element: AC3MCM Model: 3065E3 / 16EPDM4DCrucea Ref: 2UNW3
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
€189.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru40A
elongație550%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialEPDM cauciuc
Max. Temp.300 F
Min. Temp. Evaluare-55 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime3 / 16 "
TipSpecificații militare
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7942
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)32
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de suportGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM4D Cauciuc Epdm 1/64 inch T 12 x 36 in | AC3MCG 2UNV7 3065E1 / 64EPDM4DSimplu1 / 64 "12 "€24.50
E JAMES & CO 3065E1/32EPDM4D Cauciuc Epdm 1/32 inch T 12 x 36 in | AC3MCH 2UNV8 3065E1 / 32EPDM4DSimplu1 / 32 "12 "€38.25
E JAMES & CO 3065E1/16EPDM4D Cauciuc Epdm 1/16 inch T 12 x 36 in | AC3MCJ 2UNV9 3065E1 / 16EPDM4DSimplu1 / 16 "12 "€64.20
E JAMES & CO 3065E3/32EPDM4D Cauciuc Epdm 3/32 inch T 12 x 36 in | AC3MCK 2UNW1 3065E3 / 32EPDM4DSimplu3 / 32 "12 "€94.92
E JAMES & CO 3065E1/8EPDM4D Cauciuc Epdm 1/8 inch T 12 x 36 in | AC3MCL 2UNW2 3065E1 / 8EPDM4DSimplu1 / 8 "12 "€101.88
E JAMES & CO 3065E1/4EPDM4D Cauciuc Epdm 1/4 inch T 12 x 36 in | AC3MCN 2UNW4 3065E1 / 4EPDM4DSimplu1 / 4 "12 "€246.88
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM4M Cauciuc Epdm 1/64 inch T 36 x 36 inch 40a | AD2PFE 3TEE9 3065E1 / 64EPDM4MNon-adeziv1 / 64 "36 "€87.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 3065E3/16EPDM4D Cauciuc Epdm 3/16 inch T 12 x 36 in
€189.98 /unitate