Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL L4006E1117 Controler Aquastat 100 F - 240 F | AB9ZPK 2GZN3

HONEYWELL L4006E1117 Controler Aquastat 100 F - 240 F

În stoc
Articol: AB9ZPK Model: L4006E1117Crucea Ref: 2GZN3
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
€520.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler de imersie
Dimensiunea becului3/8 x 2 7/8 in.
Adâncime2-1/8 "
DiferenţialResetare manuală
Amplificatori de încărcare completă @ 120V8
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC13
Înălţime8.625 "
Amplificatoare rotor blocate @ 120V48
Amplificatoare rotor blocate @ 240V30.6
MontareOrizontală sau verticală
Necesită1-1 / 2 "Izolație
Comutare sistemSPST
Temp. Gamă100 de grade până la 240 de grade F
TipMontat pe cazan, limită mare, resetare manuală
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.711
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS9032896025
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Adâncimea izolației (15 in.)
    • Dimensiune spud (in) (3/4 până la 14 Npt)

Variante de produs

ProdusModelDiferenţialNecesităTemp. GamăTipPreț
HONEYWELL L4006A1959 Controler Aquastat 40 - 180 F | AB9ZPA 2GZL3 L4006A19595 grade F fix1-1 / 2 "Izolație și compus termoconductiv40 de grade până la 180 de grade FMontat pe cazan, limită mare sau mică€312.63
HONEYWELL L4006B1155 Set de controler Aquastat la 240 F | AB9ZPE 2GZL7 L4006B11555 grade până la 30 grade F Adj.Izolație de 3", oprire setată din fabrică la 240 de grade F și compus conducător de căldură100 de grade până la 240 de grade FMontat pe cazan, limită înaltă sau joasă și întârziere a circulatorului€359.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL L4006E1117 Controler Aquastat 100 F - 240 F
€520.94 /unitate