Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL L4006B1155 Set de controler Aquastat la 240 F | AB9ZPE 2GZL7

HONEYWELL L4006B1155 Controler Aquastat setat la 240 F

În stoc
Element: AB9ZPE Model: L4006B1155Crucea Ref: 2GZL7
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
€359.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler de imersie
Dimensiunea becului3/8 x 2 7/8 in.
Adâncime2-1/8 "
Diferenţial5 grade până la 30 grade F Adj.
Amplificatori de încărcare completă @ 120V8
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC5.1
Înălţime8.625 "
Amplificatoare rotor blocate @ 120V48
Amplificatoare rotor blocate @ 240V30.6
MontareOrizontală sau verticală
NecesităIzolație de 3", oprire setată din fabrică la 240 de grade F și compus conducător de căldură
Comutare sistemSPST
Temp. Gamă100 de grade până la 240 de grade F
TipMontat pe cazan, limită înaltă sau joasă și întârziere a circulatorului
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9032896025
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Adâncimea izolației (3 in.)
    • Millvolt (025 A @ 025 până la 12 Vcc)

Variante de produs

ProdusModelDiferenţialNecesităTemp. GamăTipPreț
HONEYWELL L4006A1959 Controler Aquastat 40 - 180 F | AB9ZPA 2GZL3 L4006A19595 grade F fix1-1 / 2 "Izolație și compus termoconductiv40 de grade până la 180 de grade FMontat pe cazan, limită mare sau mică€312.63
HONEYWELL L4006E1117 Controler Aquastat 100 F - 240 F | AB9ZPK 2GZN3 L4006E1117Resetare manuală1-1 / 2 "Izolație100 de grade până la 240 de grade FMontat pe cazan, limită mare, resetare manuală€520.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL L4006B1155 Controler Aquastat setat la 240 F
€359.55 /unitate