AIR HANDLER 3GUY7 Filtru de aer 20 x 29 x 1 inch Poliester | AC9JGH

AIR HANDLER Filtru de aer 3GUY7 20 x 29 x 1 inch Poliester

În stoc
Element: AC9JGH Model: 3GUY7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€0.87 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 11
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer
Flux de aer500 fpm
Rezistența finală0.50 "WC
Tip cadruPAL aglomerat
Rezistența inițială0.07 "WC
MaterialPoliester
Max. Temp.150 grade F
MERV7
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului20x29x1
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)78.23
Lungimea navei (cm)51.82
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerRezistența inițialăAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2DVP2 Filtru de aer 18 x 20 x 1 inch Poliester | AB9LLZ 2DVP2300 fpm0.07 "WC1"18x20x118 "20 "€0.36
AIR HANDLER 2DVP3 Filtru de aer 18 x 24 x 1 inch Poliester | AB9LMA 2DVP3300 fpm0.07 "WC1"18x24x118 "24 "€0.39
AIR HANDLER 2DVP4 Filtru de aer 18 x 25 x 1 inch Poliester | AB9LMB 2DVP4300 fpm0.07 "WC1"18x25x118 "25 "€0.40
AIR HANDLER 2DVR2 Filtru de aer 24 x 30 x 1 inch Poliester | AB9LMJ 2DVR2300 fpm0.07 "WC1"24x30x124 "30 "€0.57
AIR HANDLER 2DVR3 Filtru de aer 10 x 10 x 2 inch Poliester | AB9LMK 2DVR3300 fpm0.10 "WC2"10x10x210 "10 "€7.33
AIR HANDLER 2DVR4 Filtru de aer 10 x 20 x 2 inch Poliester | AB9LML 2DVR4300 fpm0.10 "WC2"10x20x210 "20 "€0.41
AIR HANDLER 2DVR5 Filtru de aer 12 x 24 x 2 inch Poliester | AB9LMM 2DVR5300 fpm0.10 "WC2"12x24x212 "24 "€0.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru de aer 3GUY7 20 x 29 x 1 inch Poliester
€0.87 /unitate