Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL L4006A1959 Controler Aquastat 40 - 180 F | AB9ZPA 2GZL3

HONEYWELL L4006A1959 Controler Aquastat 40 - 180 F

În stoc
Articol: AB9ZPA Model: L4006A1959Crucea Ref: 2GZL3
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
€312.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler de imersie
Dimensiunea becului3/8 x 2 7/8 in.
Adâncime2-1/8 "
Diferenţial5 grade F fix
Amplificatori de încărcare completă @ 120V2.6
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC1.3
Înălţime8.625 "
Amplificatoare rotor blocate @ 120V15.6
Amplificatoare rotor blocate @ 240V7.8
MontareOrizontală sau verticală
Necesită1-1 / 2 "Izolație și compus termoconductiv
Comutare sistemSPST
Temp. Gamă40 de grade până la 180 de grade F
TipMontat pe cazan, limită mare sau mică
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9032896025
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Adâncimea izolației (3 in.)
    • Dimensiune spud (in) (3/4)

Variante de produs

ProdusModelDiferenţialNecesităTemp. GamăTipPreț
HONEYWELL L4006B1155 Set de controler Aquastat la 240 F | AB9ZPE 2GZL7 L4006B11555 grade până la 30 grade F Adj.Izolație de 3", oprire setată din fabrică la 240 de grade F și compus conducător de căldură100 de grade până la 240 de grade FMontat pe cazan, limită înaltă sau joasă și întârziere a circulatorului€359.55
HONEYWELL L4006E1117 Controler Aquastat 100 F - 240 F | AB9ZPK 2GZN3 L4006E1117Resetare manuală1-1 / 2 "Izolație100 de grade până la 240 de grade FMontat pe cazan, limită mare, resetare manuală€520.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL L4006A1959 Controler Aquastat 40 - 180 F
€312.63 /unitate