E JAMES & CO 310-1/8 Roll Buna Fda 1/8 Th x 36 Inch Lățime 50 Feet Lungime Alb | AC8VZQ 3EEV2

E JAMES & CO 310-1/8 Roll Buna Fda 1/8 Th x 36 Inch Lățime 50 Feet Lungime Alb

În stoc
Articol: AC8VZQ Model: 310-1 / 8Crucea Ref: 3EEV2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,740.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriAlb
Durometru60A
elongație450%
finalizareaSmooth
Lungime50ft
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime1 / 8 "
TipGrad FDA
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.0172
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimeCuloriDurometruTipelongațieLungimeMax. Temp.Min. Temp. EvaluarePreț
E JAMES & CO 310-1/16 Roll Buna Fda 1/16 Th x 36 Inch Width 100 Feet Wh | AC8VZN 3EEU9 310-1 / 161 / 16 "Alb60AGrad FDA450%100ft225 F-30 grade F€2,867.28
E JAMES & CO 310-1/4 Roll Buna Fda 1/4 Th x 36 Inch Lățime 40 Feet Lungime Alb | AC8VZP 3EEV1 310-1 / 41 / 4 "Alb60AGrad FDA450%40ft225 F-30 grade F€5,057.00
E JAMES & CO 310-3/16 Roll Buna Fda 3/16 Th x 36 Inch Width 40 Feet Wh | AC8VZR 3EEV3 310-3 / 163 / 16 "Alb60AGrad FDA450%40ft225 F-30 grade F€3,169.61
E JAMES & CO 4040-1/16 Roll Buna 1/16 T x 36 Inch Lățime 100 Feet Negru 40a | AC8WFY 3EFU7 4040-1 / 161 / 16 "Negru40AGrad comercial400%100ft220 F-30 grade F€2,602.03
E JAMES & CO 4040-1/2 Roll Buna 1/2 Th x 36 Inch Lățime 12 Feet Negru 40a | AC8WFZ 3EFU8 4040-1 / 21 / 2 "Negru40AGrad comercial400%12ft220 F-30 grade F€1,823.07
E JAMES & CO 4040-1/32 Roll Buna 1/32 T x 36 inch Lățime 150 picioare Negru 40a | AC8WGA 3EFU9 4040-1 / 321 / 32 "Negru40AGrad comercial400%150ft220 F-30 grade F€1,685.29
E JAMES & CO 4040-1/4 Roll Buna 1/4 Th x 36 Inch Lățime 24 Feet Negru 40a | AC8WGB 3EFV1 4040-1 / 41 / 4 "Negru40AGrad comercial400%24ft220 F-30 grade F€2,582.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 310-1/8 Roll Buna Fda 1/8 Th x 36 Inch Lățime 50 Feet Lungime Alb
€2,740.15 /unitate