E JAMES & CO 380-3/4C Cauciuc Neopren 3/4 inch grosime 12 x 36 in | AB2NBH 1MXJ3

E JAMES & CO 380-3/4C cauciuc neopren 3/4 inch grosime 12 x 36 inch

În stoc
Element: AB2NBH Model: 380-3 / 4CCrucea Ref: 1MXJ3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€532.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriAlb
Durometru50A
elongație500%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1200 psi
Grosime3 / 4 "
TipGrad FDA
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.3647
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 380-1/16A Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MZJ 1MXC8 380-1 / 16A12 "1 / 16 "€18.71
E JAMES & CO 380-3/32A Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MZL 1MXD1 380-3 / 32A12 "3 / 32 "€32.43
E JAMES & CO 380-1/8A Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 12 x 12 in | AB2MZN 1MXD3 380-1 / 8A12 "1 / 8 "€32.51
E JAMES & CO 380-3/16A Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MZQ 1MXD5 380-3 / 16A12 "3 / 16 "€45.85
E JAMES & CO 380-1/4A Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 12 x 12 in | AB2MZT 1MXD7 380-1 / 4A12 "1 / 4 "€69.54
E JAMES & CO 380-3/8A Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 12 x 12 in | AB2MZV 1MXD9 380-3 / 8A12 "3 / 8 "€97.61
E JAMES & CO 380-1/2A Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 12 x 12 in | AB2MZX 1MXE2 380-1 / 2A12 "1 / 2 "€122.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 380-3/4C cauciuc neopren 3/4 inch grosime 12 x 36 inch
€532.74 /unitate