Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 387-1Y Gumă naturală de cauciuc 1 inch grosime 4 x 36 in | AB4GMK 1XWG9

E JAMES & CO 387-1Y Gumă naturală de cauciuc 1 inch grosime 4 x 36 in

În stoc
Articol: AB4GMK Model: 387-1YRef încrucișat: 1XWG9
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
€209.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriBronza
Durometru40A
elongație600%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc de gumă naturală
Max. Temp.140 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune3000 psi
Grosime1"
TipGrad comercial
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4615
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)92.46
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 387-1/16X Gumă de cauciuc 1/16 inch grosime 2 x 36 in | AB4GLU 1XWF3 387-1 / 16X1 / 16 "2"€6.00
E JAMES & CO 387-1/8X Gumă de cauciuc 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AB4GLV 1XWF4 387-1 / 8X1 / 8 "2"€11.08
E JAMES & CO 387-3/16X Gumă de cauciuc 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AB4GLW 1XWF5 387-3 / 16X3 / 16 "2"€17.09
E JAMES & CO 387-1/4X Gumă de cauciuc 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AB4GLX 1XWF6 387-1 / 4X1 / 4 "2"€22.61
E JAMES & CO 387-3/8X Gumă de cauciuc 3/8 inch grosime 2 x 36 in | AB4GLY 1XWF7 387-3 / 8X3 / 8 "2"€39.40
E JAMES & CO 387-1/2X Gumă de cauciuc 1/2 inch grosime 2 x 36 in | AB4GLZ 1XWF8 387-1 / 2X1 / 2 "2"€50.77
E JAMES & CO 387-3/4X Gumă de cauciuc 3/4 inch grosime 2 x 36 in | AB4GMA 1XWF9 387-3 / 4X3 / 4 "2"€65.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 387-1Y Gumă naturală de cauciuc 1 inch grosime 4 x 36 in
€209.27 /unitate