Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 4050-1/2YTAPE Cauciuc Buna-n 1/2 inch grosime 4 x 36 in | AB3KJG 1TXR8

E JAMES & CO 4050-1/2YTAPE Cauciuc Buna-n 1/2 inch grosime 4 x 36 inch

În stoc
Articol: AB3KJG Model: 4050-1 / 2YTAPERef încrucișat: 1TXR8
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
€66.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru50A
elongație300%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialBuna-N / Cauciuc nitrilic
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime1 / 2 "
TipGrad comercial
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)15.72
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 4050-1/32XTAPE Cauciuc Buna-n 1/32 inch grosime 2 x 36 in | AB3KHP 1TXN9 4050-1 / 32XTAPEAdeziv1 / 32 "2"€5.37
E JAMES & CO 4050-1/16XTAPE Cauciuc Buna-n 1/16 inch grosime 2 x 36 in | AB3KHQ 1TXP1 4050-1 / 16XTAPEAdeziv1 / 16 "2"€15.19
E JAMES & CO 4050-3/32XTAPE Cauciuc Buna-n 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AB3KHR 1TXP2 4050-3 / 32XTAPEAdeziv3 / 32 "2"€21.03
E JAMES & CO 4050-1/8XTAPE Cauciuc Buna-n 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AB3KHT 1TXP3 4050-1 / 8XTAPEAdeziv1 / 8 "2"€18.49
E JAMES & CO 4050-3/16XTAPE Cauciuc Buna-n 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AB3KHU 1TXP4 4050-3 / 16XTAPEAdeziv3 / 16 "2"€26.57
E JAMES & CO 4050-1/4XTAPE Bandă de cauciuc, Buna-n, 1/4" x 2" x 36" | AB3KHV 1TXP5 4050-1 / 4XTAPEAdeziv1 / 4 "2"€32.07
E JAMES & CO 4050-3/8XTAPE Cauciuc Buna-n 3/8 inch grosime 2 x 36 in | AB3KHW 1TXP6 4050-3 / 8XTAPEAdeziv3 / 8 "2"€38.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 4050-1/2YTAPE Cauciuc Buna-n 1/2 inch grosime 4 x 36 inch
€66.21 /unitate