Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 6030-3/8X Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 2 x 36 inch | AB2MGE 1MUW3

E JAMES & CO 6030-3/8X Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 2 x 36 inch

În stoc
Element: AB2MGE Model: 6030-3 / 8XCrucea Ref: 1MUW3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€26.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru30A
elongație350%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime3 / 8 "
TipGrad comercial
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5918
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip de suportelongațieMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiuneGrosimeTipPreț
E JAMES & CO 1030-1/16HGX Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9LAX 1DTX9 1030-1 / 16HGX2"Simplu450%225 F-30 grade F1200 psi1 / 16 "Grad ridicat€5.90
E JAMES & CO 1030-3/32HGX Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AA9LAZ 1DTY2 1030-3 / 32HGX2"Simplu450%225 F-30 grade F1200 psi3 / 32 "Grad ridicat€8.55
E JAMES & CO 1030-1/8HGX Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AA9LBB 1DTY4 1030-1 / 8HGX2"Simplu450%225 F-30 grade F1200 psi1 / 8 "Grad ridicat€10.10
E JAMES & CO 1030-3/16HGX Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9LBF 1DTY8 1030-3 / 16HGX2"Simplu450%225 F-30 grade F1200 psi3 / 16 "Grad ridicat€15.10
E JAMES & CO 1030-1/4HGX Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AA9LBJ 1DTZ2 1030-1 / 4HGX2"Simplu450%225 F-30 grade F1200 psi1 / 4 "Grad ridicat€19.53
E JAMES & CO 1030-3/8HGX Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 2 x 36 in | AA9LBM 1DTZ5 1030-3 / 8HGX2"Simplu450%225 F-30 grade F1200 psi3 / 8 "Grad ridicat€32.17
E JAMES & CO 1030-1/2HGX Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 2 x 36 in | AA9LBP 1DTZ8 1030-1 / 2HGX2"Simplu450%225 F-30 grade F1200 psi1 / 2 "Grad ridicat€38.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 6030-3/8X Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 2 x 36 inch
€26.62 /unitate