Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 6040-3/32XTAPE Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 2 x 36 inch | AB2LNQ 1MRJ6

E JAMES & CO 6040-3/32XTAPE Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 2 x 36 inch

În stoc
Articol: AB2LNQ Model: 6040-3 / 32XTAPECrucea Ref: 1MRJ6
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
€10.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru40A
elongație350%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime3 / 32 "
TipGrad comercial
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)2.13
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)15.72
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip de suportelongațieMax. Temp.Min. Temp. EvaluareForța de tracțiuneGrosimeTipPreț
E JAMES & CO 1040-1/16HGX Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9LJK 1DUW2 1040-1 / 16HGX2"Simplu400%225 F-30 grade F1500 PSI1 / 16 "Grad ridicat€5.76
E JAMES & CO 1040-1/8HGX Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AA9LJN 1DUW6 1040-1 / 8HGX2"Simplu400%225 F-30 grade F1500 PSI1 / 8 "Grad ridicat€10.10
E JAMES & CO 1040-3/16HGX Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 2 x 36 inch | AA9LJQ 1DUW8 1040-3 / 16HGX2"Simplu400%225 F-30 grade F1500 PSI3 / 16 "Grad ridicat€14.13
E JAMES & CO 1040-1/4HGX Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AA9LJR 1DUX1 1040-1 / 4HGX2"Simplu400%225 F-30 grade F1500 PSI1 / 4 "Grad ridicat€20.49
E JAMES & CO 1040-3/8HGX Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 2 x 36 in | AA9LJT 1DUX3 1040-3 / 8HGX2"Simplu400%225 F-30 grade F1500 PSI3 / 8 "Grad ridicat€27.44
E JAMES & CO 1040-1/2HGX Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 2 x 36 in | AA9LJU 1DUX5 1040-1 / 2HGX2"Simplu400%225 F-30 grade F1500 PSI1 / 2 "Grad ridicat€36.05
E JAMES & CO 1040-1HGX Cauciuc Neopren 1 inch grosime 2 x 36 in | AA9LJW 1DUX9 1040-1HGX2"Simplu400%225 F-30 grade F1500 PSI1"Grad ridicat€56.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 6040-3/32XTAPE Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 2 x 36 inch
€10.82 /unitate