Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 6050-3/8A Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 12 x 12 inch | AB2MKU 1MVF8

E JAMES & CO 6050-3/8A Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 12 x 12 inch

În stoc
Articol: AB2MKU Model: 6050-3 / 8ACrucea Ref: 1MVF8
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
€44.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru50A
elongație350%
finalizareaSmooth
Lungime12 "
MaterialCauciuc neoprenic
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune1000 psi
Grosime3 / 8 "
TipGrad comercial
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportLungimeGrosimePreț
E JAMES & CO 6050-1/16ATAPE Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2LPU 1MRN7 6050-1 / 16ATAPEAdeziv12 "1 / 16 "€22.81
E JAMES & CO 6050-3/32ATAPE Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AB2LPV 1MRN8 6050-3 / 32ATAPEAdeziv12 "3 / 32 "€32.07
E JAMES & CO 6050-1/8ATAPE Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 12 x 12 inch | AB2LPW 1MRN9 6050-1 / 8ATAPEAdeziv12 "1 / 8 "€29.02
E JAMES & CO 6050-3/16ATAPE Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AB2LPX 1MRP1 6050-3 / 16ATAPEAdeziv12 "3 / 16 "€35.82
E JAMES & CO 6050-1/4ATAPE Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 12 x 12 inch | AB2LPY 1MRP2 6050-1 / 4ATAPEAdeziv12 "1 / 4 "€47.06
E JAMES & CO 6050-3/8ATAPE Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 12 x 12 inch | AB2LPZ 1MRP3 6050-3 / 8ATAPEAdeziv12 "3 / 8 "€52.05
E JAMES & CO 6050-1/2ATAPE Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 12 x 12 inch | AB2LQA 1MRP4 6050-1 / 2ATAPEAdeziv12 "1 / 2 "€73.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 6050-3/8A Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 12 x 12 inch
€44.18 /unitate