Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 7710-3/16NEO3-C 3/16 Inch Neoprene 3 Ply 36 x 12 | AF2WNZ 6YHF9

E JAMES & CO 7710-3/16NEO3-C 3/16 inch Neopren 3 straturi 36 x 12

În stoc
Articol: AF2WNZ Model: 7710-3/16NEO3-CCrucea Ref: 6YHF9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€83.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru60
elongație230
finalizareaSmooth
Lungime12 "
MaterialNeopren
Max. Temp.+180 F.
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime3 / 16 "
TipPânză cu 3 straturi introdusă
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9935
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelelongațieLungimeMaterialForța de tracțiuneGrosimeTipLăţimePreț
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-A 1/16 inch Neopren 1 strat 12 x 12 | AF2WNL 6YHE7 7710-1 / 16NEO1-A23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "Pânză cu 1 straturi introdusă12 "€16.61
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-B 1/16 inch Neopren 1 strat 12 x 24 inch | AF2WNM 6YHE8 7710-1 / 16NEO1-B23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "Pânză cu 1 straturi introdusă24 "€20.36
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-C 1/16 inch Neopren 1 strat 36 x 12 | AF2WNN 6YHE9 7710-1 / 16NEO1-C23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "Pânză cu 1 straturi introdusă36 "€41.26
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-5 1/16 inch Neopren 1 strat 36 x 60 | AF2WNP 6YHF0 7710-1/16NEO1-523060 "Neopren1500 PSI1 / 16 "Pânză cu 1 straturi introdusă36 "€149.66
E JAMES & CO 7710-1/16NEO110 1/16 inch Neopren 1 strat 36 x 120 | AF2WNQ 6YHF1 7710-1 / 16NEO110230120 "Neopren1500 PSI1 / 16 "Pânză cu 1 straturi introdusă36 "€344.67
E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-A 1/8in Neopren 2 straturi12 x 12 | AF2WNR 6YHF2 7710-1 / 8NEO2-A23012 "Neopren1500 PSI1 / 8 "Pânză cu 2 straturi introdusă12 "€21.26
E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-B 1/8in Neopren 2 straturi 24 x 12 | AF2WNT 6YHF3 7710-1 / 8NEO2-B23012 "Neopren1500 PSI1 / 8 "Pânză cu 2 straturi introdusă24 "€35.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 7710-3/16NEO3-C 3/16 inch Neopren 3 straturi 36 x 12
€83.05 /unitate