E JAMES & CO CCN59-1/2PTAPE Sponge Sheet Neoprene 1/2x42x72 In | AF2WJJ 6YGW6

E JAMES & CO CCN59-1/2PTAPE Foaie de burete Neopren 1/2x42x72 In

În stoc
Articol: AF2WJJ Model: CCN59-1 / 2PTAPECrucea Ref: 6YGW6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€767.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de burete
Tip de suportBandă PSA
CuloriNegru
Durometru40-60 (Shore 00)
elongație130 Procent
finalizareaTexturat
Lungime72 "
MaterialNeopren
Max. Temp.+200 F.
Min. Temp. Evaluare-70 F.
Forța de tracțiune70 PSI
Grosime1 / 2 "
TipCelula închisă
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.04
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS4008115000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip de suportelongațieLungimeMaterialMax. Temp.Forța de tracțiuneGrosimePreț
E JAMES & CO CCNES-1/16F59-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1/16x42x72 In | AF2WFM 6YGL0 CCNES-1/16F59-P42 "Simplu150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI1 / 16 "€60.35
E JAMES & CO CCNES-1/8F59-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1/8x42x72 In | AF2WFN 6YGL1 CCNES-1/8F59-P42 "Simplu150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI1 / 8 "€73.93
E JAMES & CO CCNES-3/16F59-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 3/16x42x72 In | AF2WFP 6YGL2 CCNES-3/16F59-P42 "Simplu150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI3 / 16 "€95.35
E JAMES & CO CCNES-1/4F59-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 1/4x42x72 In | AF2WFQ 6YGL3 CCNES-1/4F59-P42 "Simplu150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI1 / 4 "€111.70
E JAMES & CO CCNES-3/8F59-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 3/8x42x72 In | AF2WFR 6YGL4 CCNES-3/8F59-P42 "Simplu150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI3 / 8 "€182.40
E JAMES & CO CCNES-7/16F59-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 7/16x42x72 In | AF2WFT 6YGL5 CCNES-7/16F59-P42 "Simplu150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI7 / 16 "€236.52
E JAMES & CO CCNES-3/4F59-P Foaie de burete Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In | AF2WFU 6YGL6 CCNES-3/4F59-P42 "Simplu150 Procent72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.50 PSI3 / 4 "€416.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO CCN59-1/2PTAPE Foaie de burete Neopren 1/2x42x72 In
€767.75 /unitate