E JAMES & CO CCVN25-154X72 Foaie de burete Vinil-nitril 1x54x72 In | AF2WMF 6YHA7

E JAMES & CO CCVN25-154X72 Foaie de burete Vinil-nitril 1x54x72 Inch

În stoc
Articol: AF2WMF Model: CCVN25-154X72Crucea Ref: 6YHA7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€873.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de burete
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru15-35 (Shore 00)
elongație170 Procent
finalizareaTexturat
Lungime72 "
MaterialVinil-nitril
Max. Temp.+158 F.
Min. Temp. Evaluare-70 F.
Forța de tracțiune40 psi
Grosime1"
TipCelula închisă
Lăţime54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3921125000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePreț
E JAMES & CO CCVN25-1/854X72 Foaie de burete Vinil-nitril 1/8x54x72 In | AF2WMA 6YHA2 CCVN25-1 / 854X721 / 8 "€136.81
E JAMES & CO CCVN25-1/454X72 Foaie de burete Vinil-nitril 1/4x54x72 In | AF2WMB 6YHA3 CCVN25-1 / 454X721 / 4 "€228.79
E JAMES & CO CCVN25-3/854X72 Foaie de burete Vinil-nitril 3/8x54x72 In | AF2WMC 6YHA4 CCVN25-3 / 854X723 / 8 "€345.16
E JAMES & CO CCVN25-1/254X72 Foaie de burete Vinil-nitril 1/2x54x72 In | AF2WMD 6YHA5 CCVN25-1 / 254X721 / 2 "€428.57
E JAMES & CO CCVN25-3/454X72 Foaie de burete Vinil-nitril 3/4x54x72 In | AF2WME 6YHA6 CCVN25-3 / 454X723 / 4 "€652.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO CCVN25-154X72 Foaie de burete Vinil-nitril 1x54x72 Inch
€873.98 /unitate