Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO CNES59116X3X50T Decapare cu burete Neo-epdm-sbr 1/16x3 In | AF2WND 6YHD8

E JAMES & CO CNES59116X3X50T Decapare cu burete Neo-epdm-sbr 1/16x3 In

În stoc
Element: AF2WND Model: CNES59116X3X50TCrucea Ref: 6YHD8
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
€118.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDecapare cu burete
Tip de suportBandă PSA
CuloriNegru
Durometru40-60 (Shore 00)
elongație130%
finalizareaTexturat
Lungime50ft
MaterialNeopren-EPDM-SBR
Max. Temp.+200 F.
Min. Temp. Evaluare-70 F.
Forța de tracțiune70 PSI
Grosime1 / 16 "
TipCelula închisă
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4008115000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO CNES591161/450T Cauciuc de stripare burete 1/16x1/4 in | AF2WMV 6YHD0 CNES591161/450T1 / 16 "1 / 4 "€23.03
E JAMES & CO CNES591163/850T Cauciuc de stripare burete 1/16x3/8 in | AF2WMW 6YHD1 CNES591163/850T1 / 16 "3 / 8 "€16.48
E JAMES & CO CNES591161/250T Cauciuc de stripare burete 1/16x1/2 in | AF2WMX 6YHD2 CNES591161/250T1 / 16 "1 / 2 "€22.00
E JAMES & CO CNES591165/850T Cauciuc de stripare burete 1/16x5/8 in | AF2WMY 6YHD3 CNES591165/850T1 / 16 "5 / 8 "€29.31
E JAMES & CO CNES591163/450T Cauciuc de stripare burete 1/16x3/4 in | AF2WMZ 6YHD4 CNES591163/450T1 / 16 "3 / 4 "€30.24
E JAMES & CO CNES59116X1X50T Decapare cu burete Neo-epdm-sbr 1/16x1 In | AF2WNA 6YHD5 CNES59116X1X50T1 / 16 "1"€40.91
E JAMES & CO CNES5911611250T Decapare cu burete Neo-epdm-sbr 1/16x1-1/2 | AF2WNB 6YHD6 CNES5911611250T1 / 16 "1.5 "€61.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO CNES59116X3X50T Decapare cu burete Neo-epdm-sbr 1/16x3 In
€118.33 /unitate