Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO CSEPDM-3/16-25 Rubber Cord Epdm 3/16 Inch Diameter 25 Feet | AF2EQY 6RRW2

E JAMES & CO CSEPDM-3/16-25 Snur de cauciuc Epdm 3/16 inch diametru 25 picioare

În stoc
Articol: AF2EQY Model: CSEPDM-3 / 16-25Crucea Ref: 6RRW2
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
€37.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de cablu de cauciuc
CuloriNegru
Diametru3 / 16 "
Durometru70
Lungime25ft
MaterialEPDM
Rezistent laOzon, vreme, căldură, unele substanțe chimice
Interval de temperatură-65 până la +300 F.
Forța de tracțiune1450 psi
Toleranță+/-.007" RMA de înaltă precizie
TipRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.96
Lățimea navei (cm)30.96
Codul HS4007000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeToleranțăPreț
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-10 cablu de cauciuc Epdm 1/16 inch diametru 10 picioare | AF2EQJ 6RRU9 CSEPDM-1 / 16-101 / 16 "10ft+/-.005" RMA de înaltă precizie€6.56
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-25 Cablu cauciuc Epdm 1/16 inch diametru 25 picioare | AF2EQK 6RRV0 CSEPDM-1 / 16-251 / 16 "25ft+/-.005" RMA de înaltă precizie€17.17
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-50 cablu de cauciuc Epdm 1/16 inch diametru 50 picioare | AF2EQL 6RRV1 CSEPDM-1 / 16-501 / 16 "50ft+/-.005" RMA de înaltă precizie€30.04
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-100 cablu de cauciuc Epdm 1/16 inch diametru 100 picioare | AF2EQM 6RRV2 CSEPDM-1 / 16-1001 / 16 "100ft+/-.005" RMA de înaltă precizie€66.20
E JAMES & CO CSEPDM-3/32-10 cablu de cauciuc Epdm 3/32 inch diametru 10 picioare | AF2EQN 6RRV3 CSEPDM-3 / 32-103 / 32 "10ft+/-.005" RMA de înaltă precizie€12.28
E JAMES & CO CSEPDM-3/32-25 cablu de cauciuc Epdm 3/32 inch diametru 25 picioare | AF2EQP 6RRV4 CSEPDM-3 / 32-253 / 32 "25ft+/-.005" RMA de înaltă precizie€24.10
E JAMES & CO CSEPDM-3/32-50 cablu de cauciuc Epdm 3/32 inch diametru 50 picioare | AF2EQQ 6RRV5 CSEPDM-3 / 32-503 / 32 "50ft+/-.005" RMA de înaltă precizie€41.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO CSEPDM-3/16-25 Snur de cauciuc Epdm 3/16 inch diametru 25 picioare
€37.26 /unitate