Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO ESBP308161620 Edging Sbr C 1/8 x 1/4 Inch 100 Feet Length Black | AC9KPM 3HCG8

E JAMES & CO ESBP308161620 Edging Sbr C 1/8 x 1/4 Inch 100 Feet Length Black

În stoc
Element: AC9KPM Model: ESBP308161620Crucea Ref: 3HCG8

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€138.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorduri de cauciuc
Tip de suportNon-adeziv
CuloriNegru
Adâncime de canelură1 / 4 "
Lățimea canelurii1 / 8 "
Lungime100ft
MaterialSBR
Max. Temp.230 F
Min. Temp. Evaluare-25 grade F
Inălțime totală5 / 8 "
Lățimea totală1 / 4 "
StilC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3545
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS4008196000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilCuloriLățimea caneluriiMaterialMax. Temp.Min. Temp. EvaluareInălțime totalăLățimea totalăPreț
E JAMES & CO EEP132404423 Borduri Epdm A 1/2 x 5/8 inch 100 picioare Lungime Negru | AC9KPD 3HCF9 EEP132404423ANegru1 / 2 "EPDM310 F-50 grade F23 / 32 "11 / 16 "€330.03
E JAMES & CO ESBP112282032 Canturi Sbr A 3/16 x 7/16 inch 100 picioare lungime negru | AC9KPE 3HCG1 ESBP112282032ANegru3 / 16 "SBR230 F-25 grade F1 / 2 "5 / 16 "€160.59
E JAMES & CO ESBP116202424 Canturi Sbr A 1/4 x 5/16 inch 100 picioare lungime negru | AC9KPF 3HCG2 ESBP116202424ANegru1 / 4 "SBR230 F-25 grade F3 / 8 "3 / 8 "€154.65
E JAMES & CO ESBP124263232 Canturi Sbr A 3/8 x 13/32 inch 100 picioare lungime negru | AC9KPG 3HCG3 ESBP124263232ANegru3 / 8 "SBR230 F-25 grade F1 / 2 "1 / 2 "€212.83
E JAMES & CO ESBP132324040 Canturi Sbr A 1/2 x 1/2 inch 100 picioare lungime negru | AC9KPH 3HCG4 ESBP132324040ANegru1 / 2 "SBR230 F-25 grade F5 / 8 "5 / 8 "€282.31
E JAMES & CO ESBP202100714 Canturi Sbr B 1/32 x 5/32 inch 100 picioare Lungime Negru | AC9KPJ 3HCG5 ESBP202100714BNegru1 / 32 "SBR230 F-25 grade F7 / 32 "7 / 64 "€116.08
E JAMES & CO ESBP204221428 Canturi Sbr B 1/16 x 11/32 inch 100 picioare Lungime Negru | AC9KPK 3HCG6 ESBP204221428BNegru1 / 16 "SBR230 F-25 grade F7 / 16 "7 / 32 "€182.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO ESBP308161620 Edging Sbr C 1/8 x 1/4 Inch 100 Feet Length Black
€138.40 /unitate