Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE TOOL US EC37554 Bit cablu divizat 3/8 inch diametru 54 inch lungime | AG3ETP 33GM54

EAGLE TOOL US EC37554 Bit cablu divizat 3/8 inch diametru 54 inch lungime

În stoc
Articol: AG3ETP Model: EC37554Crucea Ref: 33GM54
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
€62.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de cablu
Bit Dia.3 / 8 "
Tăierea muchieiPunct divizat
Diametru3 / 8 "
Lungime54 "
Lungime totală54 "
Diametrul tijei.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1886
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăPreț
EAGLE TOOL US EC37518 Bit cablu divizat 3/8 inch diametru 18 inch lungime | AG3ETL 33GM51 EC3751818 "18 "€51.12
EAGLE TOOL US EC37524 Bit cablu divizat 3/8 inch diametru 24 inch lungime | AG3ETM 33GM52 EC3752424 "24 "€50.12
EAGLE TOOL US EC37536 Bit cablu divizat 3/8 inch diametru 36 inch lungime | AG3ETN 33GM53 EC3753636 "36 "€60.56
EAGLE TOOL US EC37572 Bit cablu divizat 3/8 inch diametru 72 inch lungime | AG3ETQ 33GM55 EC3757272 "72 "€52.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE TOOL US EC37554 Bit cablu divizat 3/8 inch diametru 54 inch lungime
€62.22 /unitate